Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Windows Server Datacenter 2019 - 2 Core AddLic SB/OEM, Multilingual


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Windows Server Datacenter 2019 - 2 Core AddLic SB/OEM, Multilingual
Microsoft Windows Server Datacenter 2019 - 2 Core AddLic SB/OEM, Multilingual
Artikel-Nr.:
     7405A-993999524
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     P71-09065
EAN/GTIN:
     0889842425062
Suchbegriffe:
Betriebssystem
Betriebssysteme
Microsoft Lizenzen
Microsoft Windows

Microsoft Windows Server Datacenter 2019 - 2 Core AddLic SB/OEM, Multilingual

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Microsoft Windows Server 2019 Datacenter - Lizenz - 2 zusätzliche Kerne Betriebssystem: Microsoft Windows Server 2019 Datacenter - keine Medien/kein Schlüssel Produkttyp: Lizenz Lizenztyp: 2 zusätzliche Kerne Lizenzpreise: OEM Sprache: Deutsch

Microsoft Windows Server Datacenter 2019 – 2 Core AddLic SB/OEM, Multilingual

Produktbeschreibung:

Mit Windows Server 2019 erreichen Sie sämtliche
Unternehmensziele.
Das Betriebssystem verbindet On–Premises–Umgebungen
mit Azure Services,
um maximalen Nutzen aus Hybridszenarien und vorhandenen
Investitionen zu ziehen.

Ziehen Sie
maximalen Nutzen aus Windows Server

Windows
Server 2019 ist das Betriebssystem,
das On–Premises–Umgebungen mit Azure verbindet.
Sie profitieren von zusätzlichen Sicherheitsebenen
und der Modernisierung Ihrer Anwendungen und Infrastrukturen

Hybridfunktionen
mit Azure

Erweitern Sie Ihr Rechenzentrum auf Azure,
um maximalen Nutzen aus Ihren Investitionen zu
ziehen und neue Hybridfunktionen zu erhalten.

Erweiterte
mehrstufige Sicherheit

Verbessern Sie
Ihre Sicherheit,
um das Rechenzentrum zu schützen. Den Anfang macht
das Betriebssystem.

Schnellere Innovation
für Anwendungen

Ermöglichen Sie die Erstellung
von cloudnativen Apps,
und modernisieren Sie traditionelle Apps mit Containern
und Microservices.

Beispiellose hyperkonvergente
Infrastruktur

Erweitern Sie Ihre Rechenzentrumsinfrastruktur,
um die Effizienz und Sicherheit zu verbessern.

Technische Details:

Lizenz
Software–Typ
Delivery Service Partner (DSP)
Anzahl Benutzerlizenzen
1 Lizenz(en)
Systemanforderung
Min. benötigter Festplattenplatz
32 GB
Min. benötigter RAM
0,512 GB
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit
1,4 GHz
Empfohlener RAM
2048 MB
Minimum Displayauflösung Anforderung
1024 x 768 Pixel
CD–ROM–Laufwerk
Nein
Architektur–Support
64–Bit Computing
Ja
Funktionen
Unterstützte Sprachen
Deutsch

Weitere Suchbegriffe: Windows, Windows Lizenzen, Windows Server, microsoft windows oem, betriebssystem, windows oem, Windows Server 2019, Betriebssysteme & Server, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 450,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,29*
€ 606,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,36*
€ 601,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,89*
€ 586,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,49*
€ 562,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,32*
€ 535,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.