Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405A-998584544 Herst.-Nr.: 21405825 EAN/GTIN: 5397231003296 |
| |
|
| | |
| Norton 360 Premium 75 GB 1 User 10 Device 1 Jahr Box Win/Mac/Android/iOS, Multillingual Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Norton 360 Premium - Box-Pack (1 Jahr) - 10 Geräte, 75 GB Cloud-Speicherplatz
- Produkttyp: Box-Pack - 1 Jahr
- Kategorie: Sicherheitsanwendungen - Sicherheitspaket
- Anzahl Lizenzen: 10 Geräte, 75 GB Cloud-Speicherplatz
- Lizenzdetails: Mass Market
- Plattform: Windows, MacOS, Android, iOS
- Sprache: Deutsch
- Service & Support: Update als neue Release-Fassung
360 Premium 75 GB 1 User 10 Device 1 Jahr Box Win/Mac/Android/iOS, Multillingual Produktbeschreibung: Mehrere Schutzebenen für Ihre Geräte und die Online–Privatsphäre Ihrer ganzen Familie – alles in einer einzigen Lösung Norton 360 Premium bietet umfassenden Malware–Schutz für bis zu 10 PCs, Macs, Android– oder iOS–Geräte – sowie eine Kindersicherung für den besseren Schutz Ihrer Kinder online, einen Passwort–Manager zum Speichern und Verwalten Ihrer Passwörter sowie Cloud–Backup für Ihren PC. Zudem enthält Norton 360 Premium ein VPN für 10 Geräte sowie SafeCam für PC. Mit Secure VPN können Sie sicherer und anonymer im Internet surfen, sogar im öffentlichen WLAN, und SafeCam5 warnt Sie bei unbefugten Zugriffen auf Ihre PC–Webcam und hilft Ihnen, diese zu blockieren. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Virenscanner, Virenschutz, Virenschutzprogramm, Backup Software, Norton AntiVirus, Symantec AntiVirus, Symantec Antivirensoftware, Symantec Antivirensoftware Lizenzen, antivirus norton, symantec antivirensoftware lizenzen, Norton, Security & Antivirus, Software |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 32,21* | € 44,36* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 34,27* | € 48,90* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 36,78* | € 50,46* | | | | Lager 7405 | 3 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 39,33* | € 53,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|