Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norton 360 Standard 10 GB 1 User 1 Device 1 Jahr Box Win/Mac/Android/iOS, Multillingual


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Norton 360 Standard 10 GB 1 User 1 Device 1 Jahr Box Win/Mac/Android/iOS, Multillingual
Norton 360 Standard 10 GB 1 User 1 Device 1 Jahr Box Win/Mac/Android/iOS, Multillingual
Artikel-Nr.:
     7405A-998584545
Hersteller:
     Norton
Herst.-Nr.:
     21405648
EAN/GTIN:
     5397231003135
Suchbegriffe:
Anti-Virus
Antivirenprogramm
Antivirensoftware
Antivirus

Norton 360 Standard 10 GB 1 User 1 Device 1 Jahr Box Win/Mac/Android/iOS, Multillingual

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Norton 360 Standard - Box-Pack (1 Jahr) - 1 Gerät, 10 GB Cloud-Speicherplatz
  • Produkttyp: Box-Pack - 1 Jahr
  • Kategorie: Sicherheitsanwendungen - Sicherheitspaket
  • Anzahl Lizenzen: 1 Gerät, 10 GB Cloud-Speicherplatz
  • Lizenzdetails: Mass Market
  • Plattform: Windows, MacOS, Android, iOS
  • Lokalisierung: Deutschland
  • Service & Support: Update als neue Release-Fassung

Norton 360 Standard 10 GB 1 User 1 Device 1 Jahr Box Win/Mac/Android/iOS, Multillingual

Produktbeschreibung:

Mehrere Schutzebenen für Ihr Gerät und Ihre Online–Privatsphäre – alles in einer einzigen Lösung

Bedrohungsschutz in Echtzeit
Innovative Sicherheit mit Antivirus hilft, bekannte und neu aufkommende Online–Bedrohungen von Ihren Geräten fernzuhalten und Ihre privaten Informationen und Finanzdaten zu schützen, wenn Sie online gehen.
 
Secure VPN
Surfen Sie anonym und besser geschützt mit einem virtuellen privaten Netzwerk (VPN) ohne Logfiles. Profitieren Sie von hochgradig sicherer Verschlüsselung, um zu verhindern, dass sensible Daten wie Passwörter und Bankdaten abgegriffen werden.
 
Intelligente Firewall für PC bzw. Firewall für Mac
Überwacht die Datenübertragung zwischen Ihrem Computer und anderen Geräten und hilft, unbefugten Datenverkehr zu blockieren.
 
Passwort–Manager
Stellt Tools bereit, mit denen Sie Passwörter generieren sowie Kreditkarteninformationen und Online–Zugangsdaten abgesichert und gut geschützt speichern und verwalten können.
 
Cloud–Backup für PC
Speichern und schützen Sie wichtige Dateien als Präventivmaßnahme gegen Festplattenausfälle, gestohlene Geräte und sogar Ransomware.

SafeCam für PC
Warnt Sie bei unbefugten Zugriffen auf Ihre Webcam und hilft Ihnen, diese zu blockieren.
 

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 21,03*
€ 32,01*
Lager 7405
3 Tage
8
€ 1,00*
ab € 28,67*
€ 39,65*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.