Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Windows Server Datacenter 2022 64Bit 16 Core DVD SB/OEM, Englisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Microsoft Windows Server Datacenter 2022 64Bit 16 Core DVD SB/OEM, Englisch
Microsoft Windows Server Datacenter 2022 64Bit 16 Core DVD SB/OEM, Englisch
Artikel-Nr.:
     7405A-999352480
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     P71-09389
EAN/GTIN:
     0889842768961
Suchbegriffe:
Betriebssystem
Betriebssysteme
Microsoft Lizenzen
Microsoft Windows

Microsoft Windows Server Datacenter 2022 64Bit 16 Core DVD SB/OEM, Englisch

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Microsoft Windows Server 2022 Datacenter - Lizenz - 16 Kerne
  • Betriebssystem: Microsoft Windows Server 2022 Datacenter - 64-bit
  • Produkttyp: Lizenz
  • Lizenztyp: 16 Kerne
  • Lizenzpreise: OEM
  • Sprache: Englisch
  • Media: DVD-ROM

Microsoft Windows Server Datacenter 2022 64Bit 16 Core DVD SB/OEM, Englisch

Produktbeschreibung:

Hersteller: Microsoft Produkt: Windows Server
2022 DataCenter 16 Core Bezugsart: Vollversion
Lizenzform: Systembuilder /
DSP Bezug: Dauerlizenz Sprache: englisch Downgraderecht:
möglich laut EULA

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Betriebssystem
Sprache
Englisch
Datenträger
DVD
Lizenztyp
OEM

Weitere Suchbegriffe: Windows, Windows Lizenzen, Windows Server, microsoft windows server datacenter, betriebssystem, microsoft press windows, Windows Server 2022, Betriebssysteme & Server, Software
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.142,50*
€ 4.357,96*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 4.214,16*
€ 4.444,71*
Lager 7405
3 Tage
99
€ 1,00*
ab € 4.330,52*
€ 4.543,43*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.543,43*
€ 5.406,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.506,89*
€ 5.363,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.396,92*
€ 5.232,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.341,74*
€ 5.166,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.330,52*
€ 5.153,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.