Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Windows Server Datacenter 2022 64Bit 24 Core DVD SB/OEM, Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Microsoft Windows Server Datacenter 2022 64Bit 24 Core DVD SB/OEM, Deutsch
Microsoft Windows Server Datacenter 2022 64Bit 24 Core DVD SB/OEM, Deutsch
Artikel-Nr.:
     7405A-999352483
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     P71-09409
EAN/GTIN:
     0889842769166
Suchbegriffe:
Betriebssystem
Betriebssysteme
Microsoft Lizenzen
Microsoft Windows

Microsoft Windows Server Datacenter 2022 64Bit 24 Core DVD SB/OEM, Deutsch

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Microsoft Windows Server 2022 Datacenter - Lizenz - 24 Kerne
  • Betriebssystem: Microsoft Windows Server 2022 Datacenter - 64-bit
  • Produkttyp: Lizenz
  • Lizenztyp: 24 Kerne
  • Lizenzpreise: OEM
  • Sprache: Deutsch
  • Media: DVD-ROM

Microsoft Windows Server Datacenter 2022 64Bit 24 Core DVD SB/OEM, Deutsch

Produktbeschreibung:

Hersteller: Microsoft Produkt: Windows Server
2022 DataCenter 24 Core Bezugsart: Vollversion
Lizenzform: Systembuilder /
DSP Bezug: Dauerlizenz Sprache: deutsch Downgraderecht:
möglich laut EULA

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Betriebssystem
Sprache
Deutsch
Datenträger
DVD
Lizenztyp
OEM

Weitere Suchbegriffe: Windows, Windows Lizenzen, Windows Server, microsoft windows oem, betriebssystem, windows oem, Windows Server 2022, Betriebssysteme & Server, Software
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.005,98*
€ 6.062,71*
Lager 7405
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 6.167,10*
€ 6.217,25*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 6.312,61*
€ 6.369,74*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.380,87*
€ 6.433,37*
Frei Haus
ab € 6.434,20*
€ 6.487,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.217,25*
€ 7.398,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.203,58*
€ 7.382,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.176,22*
€ 7.349,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.167,10*
€ 7.338,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.