Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Windows Server 2022 Essentials max. 1 CPU/10 Cores/64 GB RAM 64Bit DVD SB/OEM, Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Windows Server 2022 Essentials max. 1 CPU/10 Cores/64 GB RAM 64Bit DVD SB/OEM, Deutsch
Microsoft Windows Server 2022 Essentials max. 1 CPU/10 Cores/64 GB RAM 64Bit DVD SB/OEM, Deutsch
Artikel-Nr.:
     7405A-999360613
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     G3S-01434
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betriebssystem
Betriebssysteme
Microsoft Lizenzen
Microsoft Windows

Microsoft Windows Server 2022 Essentials max. 1 CPU/10 Cores/64 GB RAM 64Bit DVD SB/OEM, Deutsch

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Microsoft Windows Server 2022 Essentials - Lizenz - 1 Server (1 CPU)
  • Betriebssystem: Microsoft Windows Server 2022 Essentials - 64-bit
  • Produkttyp: Lizenz
  • Lizenztyp: 1 Server (max. 1 CPU/10Cores/64 GB RAM)
  • Lizenzpreise: OEM
  • Sprache: Deutsch
  • Media: DVD-ROM

Microsoft Windows Server 2022 Essentials max. 1 CPU/10 Cores/64 GB RAM 64Bit DVD SB/OEM, Deutsch

Produktbeschreibung:

Mit der neuesten Hard– und Software bereitet Windows
Server 2022 Unternehmen auf die Zukunft vor.
Rechengeschwindigkeiten auf einem neuen Level
und eine höhere Speicherkapazität helfen Unternehmen
dabei noch schneller zu arbeiten,
um bessere Einblicke und Leistungen im gesamten
Unternehmen zu erhalten.
Verbesserte Sicherheitsfunktionen bieten umfassenden
Schutz für Daten und Apps.
Sie können Bedrohungen erkennen und automatisch
auf sie reagieren und Kunden dabei unterstützen,
Vorschriften einzuhalten, einschließlich GDPR und HIPAA.
Mit zentralisierten, vereinfachten Verwaltungstools
verbindet Windows Server 2022 lokale Umgebungen
mit Azure–Diensten.
Dadurch erhalten KMUs die Flexibilität, ihre Dienste
in die Cloud zu verschieben,
wenn die Rahmenbedingungen passend sind, und sorgen
mit Cloud Backup und Desaster Recovery Services
für Geschäftskontinuität.

Technische Details:

Lizenz
Anzahl Benutzerlizenzen
1 Lizenz(en)
Lizenztyp
Microsoft Volume Licensing (MVL)
Software–Typ
Erstausrüster (OEM)
Architektur–Support
64–Bit Computing
Ja
Funktionen
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Medientyp
DVD
Maximale physische CPUs
1
Systemanforderung
Minimum Displayauflösung Anforderung
1024 x 768 Pixel
Min. benötigter RAM
0,512 GB
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit
1,4 GHz
Min. benötigter Speicherplattenplatz
32 GB
Empfohlener RAM
2048 MB
CD–ROM–Laufwerk
Ja

Weitere Suchbegriffe: Windows, Windows Lizenzen, Windows Server, microsoft windows oem, betriebssystem, windows oem, Windows Server 2022, Betriebssysteme & Server, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 282,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,20*
€ 381,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,23*
€ 379,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,39*
€ 366,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,91*
€ 361,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,07*
€ 335,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.