Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corel Pinnacle Studio v. 26 Ultimate Box-Pack Win, Multilingual


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corel Pinnacle Studio v. 26 Ultimate Box-Pack Win, Multilingual
Corel Pinnacle Studio v. 26 Ultimate Box-Pack Win, Multilingual
Artikel-Nr.:
     7405A-999606336
Hersteller:
     Corel
Herst.-Nr.:
     PNST26ULMLEU
EAN/GTIN:
     0735163164473
Suchbegriffe:
Corel Lizenzen
corel lizenzen

Corel Pinnacle Studio v. 26 Ultimate Box-Pack Win, Multilingual

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Pinnacle Studio Ultimate (v. 26) - Box-Pack - 1 Benutzer
  • Produkttyp: Box-Pack
  • Kategorie: Kreativitätsanwendung - Videobearbeitung & -produktion
  • Version: 26
  • Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
  • Plattform: Windows
  • Sprache: Multi-Lingual
  • Lokalisierung: Europa

Corel Pinnacle Studio v. 26 Ultimate

Produktbeschreibung:

Mit Inspiration beginnen.
Mit Pinnacle zu Ende führen.
Setzen Sie Ihre kreativen Konzepte in kinoreife Produktionen um – Pinnacle Studio™ 26 Ultimate bietet Ihnen fortgeschrittene Werkzeuge professioneller Qualität, faszinierende Effekte, die beispiellose Präzision des Keyframings sowie höchste Leistung.

Passion. Power. Präzision.
Souveränes Bearbeiten und Improvisieren. Schneller und einfacher Einstieg. Aneignen von Fertigkeiten auf professionellem Niveau.

Funktionen, die Sie näher an die professionelle Bearbeitung bringen.
Bearbeiten Sie HD–, 4K– und 360°–Videos mit fortgeschrittenen Funktionen auf unbeschränkt vielen Spuren. Videomaskierung, Bearbeitung von 360°–Videos, Bewegungsverfolgung, Multikamera–Bearbeitung oder Splitscreen–Videos: Bringen Sie Ihre Filmproduktionen mit professionellen Funktionen auf die nächste Stufe.

Beeindrucken Sie Ihre Zuschauer mit faszinierenden kreativen Transformationen.
Das Programm gibt Ihnen alles an die Hand, was Sie benötigen, um die Einzigartigkeit Ihrer Filme herauszustellen: angefangen von Color–Grading–Funktionen über Morph– und nahtlose Übergänge bis zu Mal–Effekten und benutzerdefinierbaren Titeln.

Höchst präzise und bildgenaue Bearbeitung und Anpassung.
Gehen Sie über das herkömmliche Keyframing hinaus und stellen Sie jeden einzelnen Parameter fein ein: Position, Größe, Geschwindigkeit, Überlagerungen, Übergänge, Effekte und vieles mehr.

Passen Sie den Arbeitsbereich Ihrer persönliche Arbeitsweise an: Sie können eigene Tastenkürzel definieren sowie Clips zu Gruppen zusammenfassen und zusammen bearbeiten. Profitieren Sie zudem von einem einfachen Arbeitsablauf und höchster Produktstabilität und Zuverlässigkeit.

Funktionen
  • NUR IN ULTIMATE Bewegungsverfolgung
  • NUR IN ULTIMATE Videomaskierung
  • NUR IN ULTIMATE Vollständiges Color–Grading
  • NUR IN ULTIMATE Intelligente Objektverfolgung
  • Bildschirmaufnahme
  • NUR IN ULTIMATE Splitscreen–Vorlagen–Ersteller
  • NUR IN ULTIMATE Bearbeitung von 360°–Videos
  • Stop–Motion–Animation
  • Multikamera–Bearbeitung
  • NUR IN ULTIMATE Mischmodi
  • Videostabilisierung
  • Keyframe–Steuerelemente
  • NUR IN ULTIMATE Alphakanal
  • Titel–Editor
  • NUR IN ULTIMATE Audio–Ducking
  • DVD–Authoring
Was ist NEU in Pinnacle Studio 26?
Diese neue Version von Pinnacle ist schneller, besser und effizienter als je zuvor – und dafür müssen wir Ihnen danken. Aufgrund Ihrer Rückmeldungen haben wir uns bei der Optimierung des Produkts auf die zentralen Bearbeitungsprozesse konzentriert, um die Aspekte zu verbessern, die wirklich wichtig sind für Sie: Diese Version bietet das seit Jahren schnellste und reibungsloseste Bearbeitungserlebnis. Pinnacle Studio 26 bietet spürbare Verbesserungen des Benutzererlebnisses, die weit über Fehlerkorrekturen und Verbesserungen der Benutzeroberfläche hinausgehen. Wir haben die Struktur des Produkts verbessert und umfassende Veränderungen vorgenommen: angefangen von der Verhaltenslogik über das Ressourcenmanagement bis hin zu einem neuen Proxy–Codec. Dank erhöhter Stabilität, Leistung und Benutzerfreundlichkeit kommen Sie in den Genuss eines optimierten Bearbeitungsablaufs, der es Ihnen ermöglicht, sich ganz auf den kreativen Aspekt des Videoschnittprozesses zu konzentrieren.

VERBESSERT! Produktstabilität
Der Fokus bei der Entwicklung dieser Version lag auf der Produktstabilität, auf der Leistung der Kernfunktionen sowie auf Dutzenden von Fehlerbehebungen, um gezielt Verbesserungen für 200 einzigartige, von den Benutzern identifizierte Szenarien vorzunehmen. Pinnacle Studio 26 ist unsere bislang zuverlässigste und stabilste Version. Sie werden ab dem Moment der Installation von einer reibungslosen, verbesserten Videobearbeitung profitieren!

VERBESSERT! Produktleistung
Die Leistung des Programms wurde in mehreren von den Benutzern identifizierten Bereichen verbessert: angefangen von der Startzeit des Programms über die Ressourcennutzung und die Reaktionsgeschwindigkeit bei der Projektvorschau bis hin zur Import– und Exportgeschwindigkeit. Die wichtigsten Leistungsverbesserungen umfassen:
  • Die Implementierung von Apple ProRes als Smart–Proxy–Format verbessert die Vorschau, die Wiedergabe, das Zeitleisten–Rendering und die allgemeine Reaktionsgeschwindigkeit bei der Bearbeitung
  • Eine Änderung der Verhaltenslogik hilft unnötige Aktualisierungen vermeiden und die Renderzeiten verkürzen
  • Eine neue Auswahlliste mit Qualitätsoptionen für die Projektvorschau verbessert die Performance
  • Gezielte Geschwindigkeitsverbesserungen beim Importieren von Clips in die Bibliothek und beim Exportieren des Endprojekts
ERWEITERT! Bearbeitung mit Keyframes
Neu hinzugefügte Optionen zur Handhabung der Keyframes vereinfachen die Arbeit mit Keyframe–Gruppen und erleichtern dadurch die Vervielfältigung von Anpassungen wie Endlos–Animationen, Lichtblitze, benutzerdefinierte Schwenk– und Zoomanimationen oder komplexe Abfolgen von Farb– und Helligkeitsänderungen.

Es lassen sich Gruppen von Keyframes für verschiedene Parameter (Helligkeit, Transparenz, Sättigung usw.) erstellen, kopieren, löschen und auf andere Clips übertragen.

VERBESSERT! Benutzeroberfläche
Dank Verbesserungen des Installationsprozesses, der Optionen des Einstellungsbedienfelds, der Produkthilfe und vielem mehr profitieren Sie im gesamten Produkt von einer erheblich verbesserten Benutzerfreundlichkeit. Verbesserte Bedienfelder ermöglichen eine bessere Steuerung der Bearbeitungen (einschließlich Optionen zur Reduzierung der Anforderungen an den Rechner) und überarbeitete Quickinfos und Benutzeroberflächen–Texte erhöhen die Verständlichkeit.

VERBESSERT! Werkzeuge und Leistung im gesamten Produkt
Die Reaktionsgeschwindigkeit bei der Titelbearbeitung wurde verbessert. In der Titelvorschau angewendete Titeländerungen werden viel schneller angezeigt. Dank der Verbesserung des Zugriffs auf die gespeicherten Voreinstellungen lassen sich benutzerdefinierte Titel auf effizientere Weise verwalten.

Die Maskenbearbeitung wurde verbessert. So wurde die Reaktionszeit bei der Gestaltung und Bearbeitung von Formen, bei der Verfolgung von Objekten und bei der Anwendung von Funktionen auf Masken zur Verbesserung der Wiedergabeleistung reduziert.

Systemvoraussetzungen:

Ausführliche Systemanforderungen finden Sie hier.

Weitere Suchbegriffe: Sound & Videobearbeitung, Office & Büroanwendungen, Software
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,29*
€ 106,23*
Lager 7405
3 Tage
19
€ 1,00*
ab € 85,00*
€ 109,72*
€ 3,50*
ab € 95,70*
€ 113,51*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,72*
€ 130,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,94*
€ 115,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,10*
€ 113,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.