Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edimax ES-3305P 5-Port Fast Ethernet Desktop Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Edimax ES-3305P 5-Port Fast Ethernet Desktop Switch
Edimax ES-3305P 5-Port Fast Ethernet Desktop Switch
Artikel-Nr.:
     7405B-991001249
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     ES-3305P
EAN/GTIN:
     4710700929247
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho switch

Edimax ES-3305P 5-Port Fast Ethernet Desktop Switch

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Edimax ES-3305P - Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged Gerätetyp: Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged Untertyp: Fast Ethernet Ports: 5 x 10/100 Größe der MAC-Adresstabelle: 1000 Einträge Leistungsmerkmale: Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 7,1 cm x 9,8 cm x 2,55 cm Gewicht: 92 g

Edimax ES–3305P 5–Port Fast Ethernet Desktop Switch

Produktbeschreibung:

Edimax ES–3305P 5 Port Fast Ethernet Desktop Switch

Kompaktes und elegantes Schreibtischdesign: Ideal für kleine Büros und Heimbüros
Leicht zu benutzen: Plug–and–play–Installation
Sehr leistungsfähig: Paketfilterung und –weiterleitung mit Drahtgeschwindigkeit

Der ES–3305P ist ein 10/100 Mbit/s ungemanageter Ethernet–Schreibtisch–Switch, der die Netzwerkleistung verbessern soll. Sein kompaktes, elegantes Design bietet eine hervorragende Leistung und hohe Wirksamkeit. Er benutzt die Store–and–Forward–Paketumschalt–Technologie, um zuverlässige Datenübertragungen zu schaffen, die ideal für Netzwerkverbindungen in kleinen Büros und Heimbüros sind.
Um Heimnetzwerke zu erweitern oder die Anforderungen an Online–Spiele, Multimedia–Datenübertragung oder Streaming zu erfüllen, ist der ES–3305P eine kostengünstige Fast–Ethernet–Lösung. Das Plug–and–play–Design gewährleistet, dass die Benutzer leicht Netzwerkgeräte wie PCs, Netzwerkspeicher oder Druckserver mit einem Heimnetzwerk verbinden können, ohne dass eine manuelle Konfiguration erforderlich ist.

Unterstützt Auto–Negotiation
Jeder der Anschlüsse des ES–3305P erkennt automatisch, ob die angeschlossenen Netzwerkgeräte mit 10 Mbit/s oder 100 Mbit/s und im Halbduplex– oder Vollduplexbetrieb arbeiten, und stellt die Geschwindigkeit und den Modus entsprechend ein, wodurch ein einfacher und problemloser Betrieb gewährleistet wird.

Unterstützt nicht–blockierende Drahtgeschwindigkeit
Der ES–3305P sendet und empfängt Verkehr nahtlos mit seiner nicht–blockierenden Drahtgeschwindigkeit. Jeder Anschluss des ES–3305P unterstützt gleichzeitig Geschwindigkeiten bis zu 200 Mbit/s im Vollduplexbetrieb, wodurch für die angeschlossenen Geräte volle Drahtgeschwindigkeit geschaffen wird und einem Hochgeschwindigkeitsnetzwerk ermöglicht wird, reibungslos zu arbeiten.

Erfüllung von IEEE Energy Efficient Ethernet (EEE)
Außer Fast–Ethernet–Geschwindigkeiten, die kritisch für Netzwerkanwendungen der nächsten Generation sind, hat der ES–3305P einen umweltfreundlichen Stromverbrauch. Um den Standard IEEE802.3az zu erfüllen, hat der ES–3305P stromsparende Funktionen, um den Energieverbrauch zu senken und Kosten zu sparen.

Erkennung nicht–aktiver Links
Wenn ein Netzwerkgerät abgeschaltet ist und/oder ein nicht–aktiver Link erkannt wird, verringert die Einstellvorrichtung für den Energieverbrauch automatisch den Energieverbrauch. Der Energieverbrauch des Switch wird dynamisch entsprechend dem Linkstatus und der Anzahl der aktiven Netzwerkgeräte eingestellt.

Erkennung der Kabellänge
Geräte, die mit dieser Funktion ausgestattet sind, erkennen automatisch die Länge der angeschlossenen Ethernet–Kabel und stellen den Energieverbrauch entsprechend ein. Je kürzer die Kabellänge, desto weniger Energie wird verbraucht.

Leicht zu benutzen
Der ES–3305P ist ein Plug–and–play–Gerät und unterstützt eine breite Palette von Netzwerkprotokollen. Die Installation und das Netzwerkmanagement sind schnell und unkompliziert, und klare und komfortable LED–Anzeiger zeigen einen leicht lesbaren Anschluss– und Switchstatus an.

Ausstattung:
Zuverlässige Datenübertragung: Store–and–Forward–Architektur filtert Fragment– & CRC–Fehler–Pakete
Spart bis zu 70% Strom: Unterstützt IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet Funktion
Standard Eigenschaften Filter–/Weiterleitungsgeschwindigkeiten
IEEE 802.3 10BASE–T
IEEE 802.3u 100BASE–TX
IEEE 802.3x Flow Control
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet

Technische Daten:
Anzahl 10/100 MBit/s Ports: 5 x · Anzahl MAC–Adressen: 1000 · Netzwerkgeräte–Art (Kategorisierung): Netzwerk Switch RJ45 · Typ (Hersteller–Typ): ES–3305P · Übertragungsrate: 100 MBit/s

Technische Details:

Management–Funktionen
Switch–Typ
Nicht verwalteter Netzwerk–Switch
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports
5
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
100BASE–TX,10BASE–T
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
10G–Unterstützung
Nein
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI–X
Ja
Datenübertragung
MAC–Adressentabelle
1000 Eintragungen
Datenrate
10, 100 Mbps
Store–and–Forward
Ja
Max. Datenübertragungsrate
0,1 Gbit/s
Sicherheit
MAC Adressen Filtern
Ja
Design
Rack–Einbau
Nein
Stapelbar
Ja
Produktfarbe
Schwarz
LED–Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, FCC
Energie
Stromverbrauch (typisch)
1,07 W
Netzstecker
DC–Anschluss
AC Eingangsspannung
5
Eingangsstrom
0.6
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Power over Ethernet (PoE)
Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung
Nein
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–20 – 70 °C
Gewicht & Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
98 mm
Höhe
25,5 mm
Gewicht
92 g
Verpackungsinhalt
Benutzerhandbuch
Ja
Weitere Spezifikationen
Stromversorgungs–LED
Ja

Weitere Suchbegriffe: Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,19*
€ 13,29*
€ 6,78*
ab € 9,54*
€ 13,29*
€ 8,95*
ab € 9,34*
€ 13,40*
2 Tage
33
Frei Haus
ab € 10,96*
€ 15,77*
Lager 7405
7
€ 1,00*
ab € 16,46*
€ 22,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.