Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dymo LabelWriter Rücksendeadressaufkleber weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dymo LabelWriter Rücksendeadressaufkleber weiß
Dymo LabelWriter Rücksendeadressaufkleber weiß
Artikel-Nr.:
     7405B-991006320
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0722520
EAN/GTIN:
     5411313113526
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten

Dymo LabelWriter Rücksendeadressaufkleber weiß

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: DYMO LabelWriter Address - Adressetiketten - 500 Etikett(en) - 54 x 25 mm Produkttyp: Adressetiketten Mediengröße: 54 x 25 mm Drucktechnologie: Thermal Transfer Medienfarbe: Weiß Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle: 500 Anz. Medien mit Karten: 1 Rolle(n) Enthaltene Menge: 500 Etikett(en) Kompatibel mit: DYMO LabelWriter 310, 315, 320, 330, 330 Turbo, 400, 400 Duo, 400 Turbo, 400 Twin Turbo, 450, 450 Duo, 450 Turbo, 450 Twin Turbo, 450 Visitor Management Bundle, 4XL, SE450, Wireless

Dymo LabelWriter Rücksendeadressaufkleber weiß

Produktbeschreibung:

Rollenetiketten, weiß, 54 mm x 25 mm, permanent

Original Verbrauchsmaterial für LabelWriter Etikettendrucker

Wenn die Qualität nicht von der Effizienz beeinträchtigt werden darf, sind diese Etiketten genau das, was Sie brauchen. Diese leicht ablösbaren Etiketten bieten eine maximale Leistung bei Ihrem LabelWriter, ohne Ihren Hauptdrucker in Beschlag zu nehmen oder ein komplettes Etikettenblatt aufzubrauchen, wenn man nur ein Etikett drucken muss. Perfekt für große Briefumschläge und Express–Pakete und –Kisten. Platz genug für Rückadresse und Logo sowie Empfängeradresse.

Technische Daten:
Etiketten–Breite: 54 mm · Etiketten–Form: Rechteckig · Etiketten–Größe: 54 x 25 mm · Etiketten–Höhe: 25 mm · Etiketten–Material: Papier · Etiketten–Typ (Kategorisierung): Universal–Etiketten · Farbe: Weiß · Geeignet für (Drucktechnologien): Thermodirektdrucker · Haftung (Klebstoff): Permanent · Inhalt: 500 St. · Passend für Marke (Beschriftungsgerät): DYMO · Passend für Modell (Beschriftungsgeräte): LabelWriter? 310,LabelWriter? 330T,LabelWriter? 400,LabelWriter? 450,LabelWriter? 4XL · Schriftfarbe: Schwarz · Zubehör–Typ (Drucker): Etiketten (Rolle)

Lieferumfang:
1 Rolle á 500 Etiketten

Technische Details:

Funktionen
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Papier
Ursprungsland
Belgien
Gewicht & Abmessungen
Breite
54 mm
Höhe
25 mm
Verpackungsinformation
Aufkleber pro Satz
500 Stück(e)
Verpackungsart
Box
Verpackungsbreite
36 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
159 g
Packvolumen
0,3672 l
Technische Details
Customs Code
7405–4821901000
Innenkarton
Menge
6 Stück(e)
Breite innerer Karton
11,5 cm
Tiefe innerer Karton
19 cm
Höhe innerer Karton
9 cm
Volumen innerer Karton
1,9665 l
Außenkarton
Menge
60 Stück(e)
Breite äußerer Karton
40 cm
Tiefe äußerer Karton
48,5 cm
Höhe
14 cm
Nettogewicht äußerer Karton
9,540 kg
Bruttogewicht äußerer Karton
10,000 kg
Volumen äußerer Karton
27,1600 l


Kompatible Geräte:
Dymo:
Labelwriter 310; Labelwriter 320; Labelwriter 330; Labelwriter 330 Series; Labelwriter 330 Turbo; Labelwriter 400; Labelwriter 400 Duo; Labelwriter 400 Turbo; Labelwriter 400 Twin; Labelwriter 400 Twin Turbo; Labelwriter 450; Labelwriter 450 Duo; Labelwriter 450 Series; Labelwriter 450 Turbo; Labelwriter 450 Twin Turbo; Labelwriter DUO; Labelwriter SE 450; Labelwriter Twin Turbo; Labelwriter Wireless black; Labelwriter Wireless white
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, Dymo-Etiketten für Büroanwendung, Dymo-Etiketten für Online-Anwender, Dymo-Labelwriter-Machines-Etiketten, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Namensetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, dymo adressetiketten weiß, beschriftungsband dymo, beschriftungsbänder dymo, Zubehör, Beschriftungsgeräte, Bürotechnik
Angebote (35)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
124
pro Rolle
€ 4,15*
ab € 7,09*
€ 9,84*
2 Tage
117
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 7,23*
€ 9,92*
2 Tage
91
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 7,44*
€ 10,22*
pro Rolle
€ 8,50*
ab € 7,66*
€ 10,48*
Lager 7405
5
pro Stück
€ 1,00*
ab € 14,36*
€ 19,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.