Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Etikettendrucker
>
Beschriftungsbänder
>
Beschriftungsband Dymo
>
Artikel
DYMO Adressetikett S0722520 54x25mm weiß 500 St./Rl.
Menge:
Rolle
Produktinformationen:
DCI
icecat
Mercateo
Lager 1682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-124211001
Hersteller:
Newell Brands
Herst.-Nr.:
S0722520
EAN/GTIN:
5411313113526
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
DYMO® Adressetikett Original 25 x 54 mm (B x H) Papier weiß 500 Etik./Rl.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Original
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Adressetikett Original
Verwendung für Gerätetyp:
DYMO LabelWriterT 300 Serie, -400 Serie, -450 Serie, -Wireless, -550 Serie, LW 4XL, LW 5XL
Maße:
25 x 54 mm (B x H)
wieder ablösbar:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Rolle:
500 Etik./Rl.
Kompatible Geräte:
Dymo:
Labelwriter 310; Labelwriter 320; Labelwriter 330; Labelwriter 330 Series; Labelwriter 330 Turbo; Labelwriter 400; Labelwriter 400 Duo; Labelwriter 400 Turbo; Labelwriter 400 Twin; Labelwriter 400 Twin Turbo; Labelwriter 450; Labelwriter 450 Duo; Labelwriter 450 Series; Labelwriter 450 Turbo; Labelwriter 450 Twin Turbo; Labelwriter DUO; Labelwriter SE 450; Labelwriter Twin Turbo; Labelwriter Wireless black; Labelwriter Wireless white
... >
Technik & Zubehör
>
Beschriftungsgeräte & Zubehör
>
Schriftbandetiketten
Weitere Suchbegriffe:
Beschriftungsband
,
Beschriftungsbänder
,
Etikettenband
,
Etikettenband-Kassette
,
Etikettenbandkassette
,
Schriftband
,
Schriftbandkassette
,
Beschriftungsband Dymo
,
Beschriftungs-Etiketten
,
Beschriftungsetiketten
,
DYMO LW
,
DYMO Label Writer-Etiketten
,
DYMO Labelwriter-Etiketten
,
Etiketten-Rolle
,
Etikettenrolle
,
Rollen-Etiketten
,
Rollenetiketten
,
Haft-Etiketten
,
Haftetiketten
,
Etikettendrucker-Etiketten
,
Labelwriter-Etikett
,
Namensetiketten
,
Etiketten Papier
,
Papieretiketten
,
Thermo-Etiketten
,
Thermodirekt-Etiketten
,
Thermoetiketten
,
Thermotransfer-Etiketten
,
Mehrzwecketikett
,
Multifunktionsetikett
,
Universaletikett
,
Vielzwecketikett
,
wiederablösbare Etiketten
,
dymo adressetiketten weiß
,
beschriftungsband dymo
,
beschriftungsband dymo letratag
,
Absenderetiketten
,
Adressenetiketten
,
Aufkleber
,
Druckeretiketten
,
Etiketten
,
Etikettendruckerzubehöre
,
Etikettenrollen
,
Klebeetiketten
,
Paketaufkleber
,
Paketetiketten
,
Versandetiketten
Angebote
(35)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 339
4 Tage
113
pro Rolle
€ 4,15*
ab € 7,22*
€ 9,75*
Lager 854
2 Tage
500
pro Rolle
€ 7,50*
ab € 7,32*
€ 9,83*
Lager 2012
2 Tage
100
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 7,37*
€ 9,83*
Lager 6414
pro Rolle
€ 8,50*
ab € 7,55*
€ 10,05*
Lager 1682
2 Tage
61
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 9,21*
€ 12,26*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Rolle
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 12,26*
€ 14,59
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 12,16*
€ 14,47
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 11,75*
€ 13,98
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,53*
€ 13,72
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,20*
€ 13,33
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,21*
€ 10,96
pro Rolle
1 Rolle enthält 500 Etiketten (ab € 0,01842* pro Etikett)
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo LabelWriter 450 Duo
Dymo
S0838920
ab € 191,99*
Zubehör
DYMO LabelWriter ™ 450 TwinTurbo
Dymo
S0838870
ab € 199,78*
Zubehör
DYMO LabelWriter ™ 4XL
Dymo
S0904950
ab € 287,33*
Zubehör
DYMO LW - Aktenordner-Etiketten, groß- 59 x 190 mm - S0722480
Dymo
S0722480
ab € 18,09*
Zubehör
DYMO LW - Aktenordner-Etiketten, klein - 38 x 190 mm - S0722470
Dymo
S0722470
ab € 16,34*
Zubehör
DYMO LW - Kleine Namensschilder - 41 x 89 mm - S0722560
Dymo
S0722560
ab € 11,38*
Zubehör
DYMO LW - Mehrzwecketiketten - 13 x 25 mm - S0722530
Dymo
S0722530
ab € 6,74*
Zubehör
DYMO LW - Mehrzwecketiketten - 19 x 51 mm - S0722550
Dymo
S0722550
ab € 7,41*
Zubehör
DYMO LW - Mehrzwecketiketten - 25 x 25 mm - S0929120
Dymo
S0929120
ab € 9,88*
Zubehör
DYMO LW - Mehrzwecketiketten - 32 x 57 mm - S0722540
Dymo
S0722540
ab € 14,87*
Zubehör
DYMO LW - Terminkarten / Namensschilder - 51 x 89 mm - S0929100
Dymo
S0929100
ab € 11,34*
Zubehör
DYMO LW - Versandetiketten / Namensschilder - 54 x 101 mm - S0722420
Dymo
S0722420
ab € 126,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen