Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Premium Permanent selbstklebende matte laminierte Papieretiketten weiß 97 x 42.3 mm 120 Etiketten 10 Bogen x 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Premium Permanent selbstklebende matte laminierte Papieretiketten weiß 97 x 42.3 mm 120 Etiketten 10 Bogen x 12
HERMA Premium Permanent selbstklebende matte laminierte Papieretiketten weiß 97 x 42.3 mm 120 Etiketten 10 Bogen x 12
Artikel-Nr.:
     7405B-991006657
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8628
EAN/GTIN:
     4008705086288
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten

HERMA Premium Permanent selbstklebende matte laminierte Papieretiketten weiß 97 x 42.3 mm 120 Etiketten 10 Bogen x 12

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HERMA Premium - laminierte Etiketten - matt - 120 Etikett(en) - 97 x 42.3 mm Produkttyp: Laminierte Etiketten Produktmaterial: Papier Ausführung der Oberfläche: Matt Klebstofftyp: Permanent selbstklebend Mediengröße: 97 x 42.3 mm Drucktechnologie: Tintenstrahl, Laser Format Medien mit Karten: A4 (210 x 297 mm) Medienfarbe: Weiß Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle: 12 Anz. Medien mit Karten: 10 Bogen Enthaltene Menge: 120 Etikett(en) Produkt-Recycling-Inhalt: 100 %

HERMA Premium Permanent selbstklebende matte laminierte Papieretiketten weiß 97 x 42.3 mm 120 Etiketten 10 Bogen x 12

Produktbeschreibung:

Selbstklebende Etiketten auf A4–Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser– und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high–speed–fähig durch extra starken Spezialverbund, Top–Planlage und Rundum–Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißgrad und gleichmäßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten – einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, PEFC–zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton.

– Premium Etiketten auf A4–Blättern, schnell und sicher permanent haftend
– Perfekt für alle Laser– und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer
– High–Speed–fähig und garantiert staufrei durch extra starken Spezialverbund und Top–Planlage
– Hoher Weißgrad und gleichmäßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten – einfaches Aufkleben
– Umweltschonend und nachhaltig: PEFC–zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber
– Einfach und schnell beschriften mit der kostenlosen Software auf http://www.herma.de/software

Technische Details:

Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Format
A4
Material
Papier
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Form
Rechteck
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
9,7 cm
Etikettenhöhe
4,23 cm
Lieferumfang
Medienanzahl pro Paket
10 Blätter
Haftetiketten pro Blatt
12 Stück(e)
Aufkleber pro Satz
120 Stück(e)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
225 mm
Verpackungstiefe
3 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Paketgewicht
165 g

Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,73*
€ 4,17*
11 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,74*
€ 4,20*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,77*
€ 4,21*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,95*
€ 4,47*
Lager 7405
7
pro Stück
€ 1,00*
ab € 9,84*
€ 13,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5115
ab € 6,09*
Zubehör
Herma
4909
ab € 14,79*
Zubehör
Herma
4906
ab € 15,32*
Zubehör
Herma
4908
ab € 14,95*
Zubehör
Herma
4907
ab € 15,16*
Zubehör
Herma
4693
ab € 18,92*
Zubehör
Herma
4698
ab € 17,88*
Zubehör
Herma
4690
ab € 17,94*
Zubehör
Herma
4691
ab € 18,25*
Zubehör
Herma
4692
ab € 19,37*
Zubehör
Herma
4683
ab € 15,33*
Zubehör
Herma
4680
ab € 15,22*
Zubehör
Herma
4684
ab € 15,28*
Zubehör
Herma
4681
ab € 15,32*
Zubehör
Herma
4682
ab € 14,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.