Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Premium Permanent selbstklebende matte laminierte Adressetiketten aus Papier weiß 199.6 x 143.5 mm 200 Etiketten 100 Bogen x 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Premium Permanent selbstklebende matte laminierte Adressetiketten aus Papier weiß 199.6 x 143.5 mm 200 Etiketten 100 Bogen x 2
HERMA Premium Permanent selbstklebende matte laminierte Adressetiketten aus Papier weiß 199.6 x 143.5 mm 200 Etiketten 100 Bogen x 2
Artikel-Nr.:
     7405B-991006684
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4249
EAN/GTIN:
     4008705042499
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten

HERMA Premium Permanent selbstklebende matte laminierte Adressetiketten aus Papier weiß 199.6 x 143.5 mm 200 Etiketten 100 Bogen x 2

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HERMA Premium - laminierte Adressetiketten - matt - 200 Etikett(en) - 199.6 x 143.5 mm Produkttyp: Laminierte Adressetiketten Produktmaterial: Papier Ausführung der Oberfläche: Matt Klebstofftyp: Permanent selbstklebend Mediengröße: 199.6 x 143.5 mm Drucktechnologie: Tintenstrahl, Laser Format Medien mit Karten: A4 (210 x 297 mm) Medienfarbe: Weiß Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle: 2 Anz. Medien mit Karten: 100 Bogen Enthaltene Menge: 200 Etikett(en) Produkt-Recycling-Inhalt: 100 %

HERMA Premium Permanent selbstklebende matte laminierte Adressetiketten aus Papier weiß 199.6 x 143.5 mm 200 Etiketten 100 Bogen x 2

Produktbeschreibung:

Selbstklebende Etiketten auf A4–Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser– und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high–speed–fähig durch extra starken Spezialverbund, Top–Planlage und Rundum–Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißgrad und gleichmäßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten – einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, PEFC–zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton.

– Premium Adressetiketten auf A4–Blättern, schnell und sicher permanent haftend
– Perfekt für alle Laser– und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer
– High–Speed–fähig und garantiert staufrei durch extra starken Spezialverbund und Top–Planlage
– Hoher Weißgrad und gleichmäßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten – einfaches Aufkleben
– Umweltschonend und nachhaltig: PEFC–zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber
– Einfach und schnell beschriften mit der kostenlosen Software auf http://www.herma.de/software

Technische Details:

Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Format
A4
Material
Papier
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Form
Abgerundetes Rechteck
Zertifizierung
PEFC
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
20 cm
Etikettenhöhe
14,3 cm
Bogenbreite
21 cm
Bogenlänge
29,7 cm
Lieferumfang
Medienanzahl pro Paket
100 Blätter
Haftetiketten pro Blatt
2 Stück(e)
Aufkleber pro Satz
200 Stück(e)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
302 mm
Paketgewicht
1 kg

Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
pro Packung
€ 5,95*
ab € 16,74*
€ 22,81*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 16,73*
€ 22,84*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 16,56*
€ 23,09*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 17,04*
€ 23,12*
Lager 7405
4
pro Stück
€ 1,00*
ab € 25,12*
€ 33,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
8635
ab € 2,73*
Ähnlich
Herma
8628
ab € 2,73*
Ähnlich
Herma
4519
ab € 15,88*
Ähnlich
Herma
4567
ab € 22,06*
Ähnlich
Herma
8692
ab € 31,32*
Ähnlich
Herma
10314
ab € 17,89*
Ähnlich
Herma
10020
ab € 6,20*
Ähnlich
Herma
4252
ab € 16,52*
Ähnlich
Herma
4254
ab € 16,44*
Ähnlich
Herma
4645
ab € 16,46*
Ähnlich
Herma
8632
ab € 2,74*
Ähnlich
Herma
4677
ab € 15,93*
Ähnlich
Herma
5029
ab € 6,08*
Ähnlich
Herma
4265
ab € 16,53*
Ähnlich
Herma
4472
ab € 16,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.