Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Special Permanent selbstklebende matte fluoreszierende Papieretiketten Luminous Green 99.1 x 67.7 mm 160 Etiketten 20 Bogen x 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Special Permanent selbstklebende matte fluoreszierende Papieretiketten Luminous Green 99.1 x 67.7 mm 160 Etiketten 20 Bogen x 8
HERMA Special Permanent selbstklebende matte fluoreszierende Papieretiketten Luminous Green 99.1 x 67.7 mm 160 Etiketten 20 Bogen x 8
Artikel-Nr.:
     7405B-991006801
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5147
EAN/GTIN:
     4008705051477
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten

HERMA Special Permanent selbstklebende matte fluoreszierende Papieretiketten Luminous Green 99.1 x 67.7 mm 160 Etiketten 20 Bogen x 8

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HERMA Special - fluoreszierende Etiketten - matt - 160 Etikett(en) - 99.1 x 67.7 mm Produkttyp: Fluoreszierende Etiketten Produktmaterial: Papier Ausführung der Oberfläche: Matt Klebstofftyp: Permanent selbstklebend Mediengröße: 99.1 x 67.7 mm Drucktechnologie: Tintenstrahl, Laser Format Medien mit Karten: A4 (210 x 297 mm) Medienfarbe: Luminous Green Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle: 8 Anz. Medien mit Karten: 20 Bogen Enthaltene Menge: 160 Etikett(en)

HERMA Special Permanent selbstklebende matte fluoreszierende Papieretiketten Luminous Green 99.1 x 67.7 mm 160 Etiketten 20 Bogen x 8

Produktbeschreibung:

Etiketten in Neonfarben für Informationen mit Signalwirkung, auf A4–Blättern, selbstklebend. Auffallend und informativ: ideal für Kennzeichnungen mit Signalcharakter, z. B. Warnhinweise, Eilvermerke, Aktionen, Farbcodierungen,... In 4 signalstarken Neonfarben, FSC® Mix Credit–zertifiziert. Für Laser– und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer geeignet. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum–Sicherheitskante und optimale Planlage.

– Etiketten in Neonfarben für Informationen mit Signalwirkung, auf A4–Blättern, selbstklebend
– Auffallend und informativ: ideal für Kennzeichnungen mit Signalcharakter, z. B. Warnhinweise, Eilvermerke, Aktionen, Farbcodierungen,...
– Sicher haftend auf allen Oberflächen
– Kräftige Signalfarben für maximale Wirkung
– Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser– und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern
– Einfach und schnell beschriften mit der kostenlosen Software auf http://www.herma.de/software

Technische Details:

Merkmale
Form
Abgerundetes Rechteck
Klebetyp
Dauerhaft
Produktfarbe
Grün
Material
Papier
Oberflächentyp
Matte
Beleuchtet
Ja
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
160 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
8 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
20 Blätter
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Paketgewicht
248 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
99,1 mm
Höhe
66,7 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) Mix

Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
20
pro Packung
€ 5,99*
ab € 6,87*
€ 8,93*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 6,26*
€ 9,41*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 6,25*
€ 9,43*
10 Tage
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,30*
€ 9,46*
Lager 7405
2
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 13,44*
€ 19,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.