Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Special Permanent selbstklebende matte lichtundurchlässige Aktenetiketten aus Papier weiß 192 x 38 mm 175 Etiketten 25 Bogen x 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Special Permanent selbstklebende matte lichtundurchlässige Aktenetiketten aus Papier weiß 192 x 38 mm 175 Etiketten 25 Bogen x 7
HERMA Special Permanent selbstklebende matte lichtundurchlässige Aktenetiketten aus Papier weiß 192 x 38 mm 175 Etiketten 25 Bogen x 7
Artikel-Nr.:
     7405B-991006917
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5090
EAN/GTIN:
     4008705050906
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten

HERMA Special Permanent selbstklebende matte lichtundurchlässige Aktenetiketten aus Papier weiß 192 x 38 mm 175 Etiketten 25 Bogen x 7

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HERMA Special - undurchsichtige Aktenetiketten - matt - 175 Etikett(en) - 192 x 38 mm Produkttyp: Undurchsichtige Aktenetiketten Produktmaterial: Papier Ausführung der Oberfläche: Matt Klebstofftyp: Permanent selbstklebend Mediengröße: 192 x 38 mm Drucktechnologie: Tintenstrahl, Laser Format Medien mit Karten: A4 (210 x 297 mm) Medienfarbe: Weiß Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle: 7 Anz. Medien mit Karten: 25 Bogen Enthaltene Menge: 175 Etikett(en) Produkt-Recycling-Inhalt: 100 %

HERMA Special Permanent selbstklebende matte lichtundurchlässige Aktenetiketten aus Papier weiß 192 x 38 mm 175 Etiketten 25 Bogen x 7

Produktbeschreibung:

Ordneretiketten auf A4–Blättern, selbstklebend. Für ein einheitliches Erscheinungsbild im Büro und Zuhause. Für alle gängigen Ordner geeignet. Absolut blickdichtes Material mit hohem Weißgrad, alte Ordnerbeschriftungen scheinen nicht durch. Blanko: Ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke. Sicher haftend, auch bei häufigem Ordnergebrauch. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, PEFC–zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser– und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum–Sicherheitskante und optimale Planlage.

– Ordneretiketten auf A4–Blättern, selbstklebend
– Sicher haftend auch bei häufigem Ordnergebrauch
– Absolut blickdichtes Material mit hohem Weißgrad, alte Ordnerbeschriftungen scheinen nicht durch
– Blanko: ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke
– Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser– und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern
– Einfach und schnell beschriften mit der kostenlosen Software auf http://www.herma.de/software

Technische Details:

Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Format
A4
Material
Papier
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Form
Abgerundetes Rechteck
Zeilenanzahl
7
Zertifizierung
PEFC
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
19,2 cm
Etikettenhöhe
3,8 cm
Lieferumfang
Medienanzahl pro Paket
25 Blätter
Haftetiketten pro Blatt
7 Stück(e)
Aufkleber pro Satz
175 Stück(e)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Technische Eigenschaften
opaque, for file folder
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Paketgewicht
303 g

Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 6,04*
€ 6,19*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 6,32*
€ 6,46*
8 Tage
51
25
pro Packung
€ 5,99*
ab € 6,43*
€ 6,64*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 6,64*
€ 6,79*
Lager 7405
2
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 14,05*
€ 14,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.