DIGITUS Verlängerungsschnur Rack-montierbar Wechselstrom 250 V 7 Ausgangsstecker 19"
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: DIGITUS DN-95402 - Steckdosenleiste Gerätetyp: Steckdosenleiste - Rack - einbaufähig Kabellänge: 2 m Rack-Größe: 48,3 cm (19") Eingangsspannung: Wechselstrom 250 V Eingangsanschlüsse: 1 x Stromversorgung Ausgabeanschlussstellen: 7 x Stromversorgung
DIGITUS Verlängerungsschnur Rack–montierbar Wechselstrom 250 V 7 Ausgangsstecker 19"
Produktbeschreibung:
1HE Aluminium PDU, Rack Mount, 7x Schutzkontakt 16A,
4000W, 250VAC 50/60Hz, Schalter
Sichere und professionelle Stromversorgung im
19"
Bereich
– Perfekte Stromquelle für Ihr 482,6 mm (19"
)–Gehäuse
– Sicherheit durch doppelt geerdeten Schutzkontaktstecker
– Buchsen sind um 35° gedreht, dies bietet ein
optimales Platzmanagement und einen einfachen Zugriff
– Beleuchteter Schalter ist geschützt vor versehentlichem Ausschalten
Die DIGITUS® Steckdosenleisten sind die perfekte
Lösung für Ihren 482,6 mm (19"
)–Netzwerk–
oder Serverschrank.
Für die Schrankmontage optimiert bieten Ihnen
die DIGITUS® Steckdosenleisten mit 220–240V bei
50–60 Hz die beste Performance bei geeigneter Auslastung.
Das mitgelieferte 482,6 mm (19"
)–Befestigungsmaterial
sorgt für eine optimale Befestigung an den Profilschienen
Ihrer Schränke.
Jede Steckdosenleiste kann horizontal sowie vertikal
montiert werden und es besteht die Möglichkeit,
je nach Schranktyp die Steckdosenleiste mit den
Abgriffen nach oben oder unten zu befestigen.
Technische Details:
Allgemein
Gerätetyp
Steckdosenleiste – Rack – einbaufähig
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 250 V
Eingangsanschlüsse
1 x Stromversorgung
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
7 x Stromversorgung
Elektrischer Strom max.
16 A
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel 2 m
Besonderheiten
Ein–/Ausschalter