Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Verlängerungsschnur 12 Ausgangsstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Verlängerungsschnur 12 Ausgangsstecker
DIGITUS Verlängerungsschnur 12 Ausgangsstecker
Artikel-Nr.:
     7405B-991027309
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-95405
EAN/GTIN:
     4016032266433
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

DIGITUS Verlängerungsschnur 12 Ausgangsstecker

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: DIGITUS DN-95405 - Steckdosenleiste Gerätetyp: Steckdosenleiste - extern

DIGITUS Verlängerungsschnur 12 Ausgangsstecker

Produktbeschreibung:

Aluminium Steckdosenleiste für Netzwerk– und Serverschränke

12x Schutzkontaktsteckdosen
Aluminiumprofil
Ausgänge um 35° gedreht
Vertikale Installation
Überlastschutz

Die DIGITUS® Steckdosenleisten sind die perfekte Lösung für Ihren 19?–Netzwerk– oder Serverschrank. Für die Schrankmontage optimiert bieten Ihnen die DIGITUS® PDU mit 220–240V bei 50–60 Hz die beste Performance bei qualifizierter Leistung. Das mitgelieferte 19?–Befestigungsmaterial sorgt für eine optimale Befestigung an den Profilschienen Ihrer Schränke.
Jede Steckdosenleiste kann horizontal sowie vertikal montiert werden und es besteht die Möglichkeit, je nach Gehäuse oder Schrank die PDU oben oder unten zu befestigen.

Ausstattung:
Rechtwinkliger Schutzkontaktstecker mit Doppelerdung
Kreisläufe mit jeweils 6 Steckdosen 250VAC 50/60Hz / 2x 16A

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Höheneinheiten (HE): 1 HE · Inhalt: 1 St. · Kabellänge: 2 m · Material: Aluminium · Netzwerkschrank–Typ (Kategorisierung): Netzwerkschrank–Steckdosenleiste · Passend für Netzwerkschrank (Zoll): 19 Zoll · Spannung (max.): 250 V/AC · Steckdosen–Anzahl: 12 · Steckdosen–Art: Schutzkontaktsteckdose · Stromstärke: 16 A

Lieferumfang:
Einschließlich 2 Metallhalterungen,2 m Anschlusskabel H05VV–F 3G1,5 mm²

Technische Details:

Technische Details
Produktfarbe
Aluminium
Material
Aluminium
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
12

Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 2,90*
ab € 30,17*
€ 38,38*
€ 6,78*
ab € 30,26*
€ 38,39*
€ 4,50*
ab € 30,86*
€ 39,26*
Frei Haus
ab € 32,75*
€ 41,52*
Lager 7405
7
€ 1,00*
ab € 40,13*
€ 49,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.