DIGITUS Verlängerungsschnur Rack-montierbar Wechselstrom 250 V 4000 Watt
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: DIGITUS DN-95407 - Steckdosenleiste Gerätetyp: Steckdosenleiste - Rack - einbaufähig Kabellänge: 2 m Rack-Größe: 48,3 cm (19") - 1U Eingangsspannung: Wechselstrom 250 V Eingangsanschlüsse: 1 x Stromversorgung Ausgabeanschlussstellen: 7 x Stromversorgung Farbe: Grau
DIGITUS Verlängerungsschnur Rack–montierbar Wechselstrom 250 V 4000 Watt
Produktbeschreibung:
DIGITUS 1HE Aluminium Steckdosenleiste, 19"–einbaufähig, 16A–Stecker, 250VAC 50/60Hz, 7–fach, mit Schalter, Überspannungsschutz
7x Schutzkontaktsteckdosen
Überspannungsschutz
Schalter – gegen unbeabsichtigtes Ausschalten gesichert
Rechtwinkliger Schutzkontaktstecker mit Doppelerdung
Die DIGITUS® Steckdosenleisten sind die perfekte Lösung für Ihren 19?–Netzwerk– oder Serverschrank. Für die Schrankmontage optimiert bieten Ihnen die DIGITUS® Steckdosenleisten mit 220–240V bei 50–60 Hz die beste Performance bei geeigneter Auslastung. Das mitgelieferte 19?–Befestigungsmaterial sorgt für eine optimale Befestigung an den Profilschienen Ihrer Schränke. Jede Steckdosenleiste kann horizontal sowie vertikal montiert werden und es besteht die Möglichkeit, je nach Schranktyp die Steckdosenleiste mit den Abgriffen nach oben oder unten zu befestigen.
Ausstattung: 7 Steckdosen 250VAC 50/60Hz / 16A / 4000W
Aluminiumprofil
Ausgänge um 35° gedreht
Überspannungsschutz
Einschließlich 2 Metallhalterungen
Schalter – gegen unbeabsichtigtes Ausschalten gesichert
2 m Anschlusskabel H05VV–F 3G1,5 mm²
Rechtwinkliger Schutzkontaktstecker mit Doppelerdung
Technische Daten: Farbe: Schwarz · Höheneinheiten (HE): 1 HE · Inhalt: 1 St. · Kabellänge: 2 m · Leistung: 4000 W · Material: Aluminium · Netzwerkschrank–Typ (Kategorisierung): Netzwerkschrank–Steckdosenleiste · Passend für Netzwerkschrank (Zoll): 19 Zoll · Produktabmessung, Breite: 440 mm · Produktabmessung, Höhe: 44 mm · Spannung (max.): 250 V/AC · Steckdosen–Anzahl: 7 · Steckdosen–Art: Schutzkontaktsteckdose · Stromstärke: 16 A
Lieferumfang: Metallhalterungen,Befestigungsmaterial
Technische Details:
Allgemein
Gerätetyp
Verlängerungsschnur – Rack – einbaufähig
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 250 V
Eingangsanschlüsse
1 x Stromversorgung
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
7 x Stromversorgung
Elektrischer Strom max.
16 A
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel 2 m
Besonderheiten
Ein–/Ausschalter