Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dymo Flexibles Nylonband Schwarz auf Weiß Roll 1,9 cm x 3.5 m 1 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dymo Flexibles Nylonband Schwarz auf Weiß Roll 1,9 cm x 3.5 m 1 Rollen
Dymo Flexibles Nylonband Schwarz auf Weiß Roll 1,9 cm x 3.5 m 1 Rollen
Artikel-Nr.:
     7405B-991030321
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     18489
EAN/GTIN:
     0071701184894
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette

Dymo Flexibles Nylonband Schwarz auf Weiß Roll 1,9 cm x 3.5 m 1 Rollen

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: DYMO IND - flexibles Etikettenband - 1 Kassette(n) - Rolle (1,9 cm x 4 m) Produkttyp: Flexibles Etikettenband Produktmaterial: Nylon Klebstofftyp: Klebstoff Mediengröße: Rolle (1,9 cm x 4 m) Drucktechnologie: Thermal Transfer Medienfarbe: Schwarz auf Weiß Enthaltene Menge: 1 Kassette(n) Kompatibel mit: Rhino 4200, 4200 Kit, 5200, 5200 Hard Case Kit; RhinoPRO 6000; DYMO LabelWriter 450 Duo

Dymo Flexibles Nylonband Schwarz auf Weiß Roll 1,9 cm x 3.5 m 1 Rollen

Produktbeschreibung:

DYMO RHINO–Schriftband Polyamid, Flexibel

Flexibel
Ideal für gebogene Flächen

Für die Beschriftung von Drähten, Kabeln und sonstigen runden Oberflächen. Flexible Polyamid–Etiketten erfüllen die Normen und haften überzeugend auf Drähten, Kabeln, unebenen und rauen Oberflächen. Reißfeste Materialien werden beim Ziehen durch enge Stellen oder Kabelkanäle nicht beschädigt.

Die Kombination aus permanentem Klebstoff und äußerst flexiblem Polyamid ist die perfekte Lösung zum Markieren gebogener Oberflächen.

Etiketten passen sich Drähten, Kabeln sowie gekrümmten und strukturierten Oberflächen an und haften fest an ihnen.

Der Industrieklebstoff ist resistent gegen Feuchtigkeit, extreme Temperaturen, UV–Strahlung und vieles mehr, sodass sich die Etiketten weder einrollen noch ablösen.

Ausstattung:
Polyamid, flexibel

Technische Daten:
Bandfarbe: Weiß · Inhalt: 1 St. · Passend für Marke (Beschriftungsgerät): DYMO · Passend für Modell (Beschriftungsgeräte): LabelWriter Duo,RHINO 4200,RHINO 5200,RHINO 6000 · Schriftband–Typ: IND RHINO · Schriftbandbreite: 19 mm · Schriftbandlänge: 3.5 m · Schriftfarbe: Schwarz · Zubehör–Typ (Drucker): Schriftband

Technische Details:

Funktionen
Aufkleberfarbe
Schwarz auf weiss
Bandtyp
D1
Material
Nylon
Customs Code
7405–8473408000
Ursprungsland
Belgien
Beständig gegen ultraviolette Strahlen (UV)
Ja
Ölbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Chemikalienbeständig
Ja
Temperatur Range (T–T)
–10 – 80 °C
Konformität mit Industriestandards
UL 969
Markenkompatibilität
DYMO
Kompatibilität
Rhino
RoHS–Kompatibel
Ja
Verpackungsinhalt
Verpackungsart
Box
Gewicht & Abmessungen
Speicherbandbreite (metrisch)
1,9 cm
Bandlänge
3,5 m
Menge pro Packung
1
Verpackungsbreite
34 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
111 mm
Paketgewicht
49 g
Weitere Spezifikationen
Band–Größe
1,9 cm
Packvolumen
0,321 l
Innenkarton
Menge
5 Stück(e)
Breite innerer Karton
9,3 cm
Tiefe innerer Karton
17,3 cm
Höhe innerer Karton
11,8 cm
Nettogewicht innerer Karton
0,245 kg
Bruttogewicht innerer Karton
0,271 kg
Außenkarton
Menge
25 Stück(e)
Breite äußerer Karton
13,1 cm
Tiefe äußerer Karton
47,1 cm
Höhe
20 cm
Nettogewicht äußerer Karton
1,225 kg
Bruttogewicht äußerer Karton
1,555 kg
Volumen äußerer Karton
12,340 l


Kompatible Geräte:
Dymo:
ILP 219; Rhino 4200; Rhino 5000; Rhino 5200; Rhino 5200 + SoftCase; Rhino 5200 Series; Rhino 6000; Rhinopro 5000
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,15*
ab € 14,42*
€ 18,77*
2 Tage
72
1
€ 4,79*
ab € 14,72*
€ 18,88*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 15,10*
€ 19,25*
10 Tage
73
1
€ 5,87*
ab € 15,38*
€ 19,63*
Lager 7405
9
1
€ 1,00*
ab € 23,33*
€ 29,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0955960
ab € 86,72*
Zubehör
Dymo
S0955990
ab € 87,62*
Zubehör
Dymo
1801611
ab € 83,26*
Zubehör
Dymo
S0955970
ab € 83,40*
Zubehör
Dymo
1852997
ab € 167,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.