Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Flash-Speicherkarte SDXC Memory Card 64 GB Class 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SanDisk Flash-Speicherkarte SDXC Memory Card 64 GB Class 4
SanDisk Flash-Speicherkarte SDXC Memory Card 64 GB Class 4
Artikel-Nr.:
     7405B-991031949
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSDB-064G-B35
EAN/GTIN:
     0619659099954
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDXC

SanDisk Flash-Speicherkarte SDXC Memory Card 64 GB Class 4

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: SanDisk - Flash-Speicherkarte - 64 GB - SDXC Produkttyp: Flash-Speicherkarte Formfaktor: SDXC Speicherkarte Speicherkapazität: 64 GB Geschwindigkeit: Class 4 Lokalisierung: Lateinamerika, Asiatisch-pazifischer Raum, Mittlerer Osten, Afrika, Europa

SanDisk Flash–Speicherkarte SDXC Memory Card 64 GB Class 4

Produktbeschreibung:

Zuverlässigkeit und erstklassige Leistung von einem weltweit führenden Anbieter von Flash–Speicherkarten

SanDisk SDHC und SD–Karten sind ideal für das Aufnehmen und Speichern von Lieblingsfotos und –videos auf Standard–Digitalkameras. Die Karten sind vollständig mit Kameras, Notebooks, Tablets und anderen Geräten kompatibel, die das Format SDHC und das Aufzeichnen mehrerer Stunden HD–Videos (720p) unterstützen.
– Klasse 4 (720p) für HD–Videobewertung bei 4 GB–64 GB Kapazität.
– Die Marke, der Fotografen weltweit vertrauen.
– Kapazitäten von bis zu 64 GB ermöglichen das Speichern Tausender von Fotos.
– Robustes, stabiles Design.
– Praktisches, beschreibbares Label.

Erweitern Sie die Kapazität Ihrer Digitalkamera
Die SanDisk SDHC und SD–Karte bietet ausreichend Speicherkapazität, um den Speicheranforderungen aktueller hochauflösender Digitalkameras gerecht zu werden. Sie sind mit Kapazitäten von bis zu 64 GB erhältlich. So können Sie Tausende von Fotos mit hoher Auflösung und all Ihre HD–Lieblingsvideoclips speichern.

Mehr Platz für Musik, Videos und Daten
Mit einer SDHC oder SD–Karte erweitern Sie ganz einfach den Speicher von Geräten mit SDHC–Kartensteckplatz. Mit ihr können Sie noch mehr Filme und Fernsehsendungen auf Ihrem SDHC–fähigen Notebook oder Tablet speichern.

Robustes Design
Die SanDisk SD/SDHC Karte ist für den Einsatz auch unter den widrigsten Bedingungen konzipiert. Sie ist wasserdicht, stoßsicher und röntgensicher . Der Betriebsbereich der Karte reicht von –25ºC bis 85ºC, sodass Sie unter nahezu allen klimatischen Bedingungen Aufnahmen machen können. Selbst wenn es Ihr Gerät nicht unbeschadet übersteht – Ihre SanDisk Speicherkarte lässt Sie nicht im Stich.

Beschreibbares Label für einfaches Archivieren und Ordnen
Die Karte verfügt über ein beschreibbares Etikett auf der Vorderseite, damit Sie Ihre digitalen Fotos problemlos verwalten können.

Garantie
Auf die SanDisk microSD/microSDHC Speicherkarte wird 5 Jahre eingeschränkte Garantie gewährt.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Flash–Speicherkarte
Speicherkapazität
64 GB
Kompatibilität
Nicht spezifisch
Lokalisierung
Lateinamerika, Asiatisch–pazifischer Raum, Mittlerer Osten, Afrika, Europa
Speicher
Geschwindigkeitsklasse
Class 4
Formfaktor
SDXC Speicherkarte
Besonderheiten
Stoßfest, wasserfest, Schreibschutzschalter, röntgenstrahlenbeständig
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
24 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
2.1 mm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 6,85*
€ 9,85*
€ 4,00*
ab € 8,14*
€ 12,45*
2 Tage
8
€ 4,90*
ab € 9,51*
€ 13,43*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 11,83*
€ 16,49*
Lager 7405
21
€ 1,00*
ab € 14,07*
€ 19,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.