Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link 8-Port Gigabit Easy Desktop Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link 8-Port Gigabit Easy Desktop Switch
D-Link 8-Port Gigabit Easy Desktop Switch
Artikel-Nr.:
     7405B-991031966
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     GO-SW-8G/E
EAN/GTIN:
     0790069365690
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

D-Link 8-Port Gigabit Easy Desktop Switch

Artikeldetails:

  • Produkttyp: Netzwerk Switch
  • Ethernet: Ja
  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 8
  • Montageart: Tischmodell (Desktop)
  • Layer 2: Ja
  • Layer 3: Nein
  • Managebar: Nein
  • Schutzart (IP): IP20
  • Höhe: 22 mm
  • Breite: 131 mm
  • Tiefe: 82 mm

D–Link 8–Port Gigabit Easy Desktop Switch

Produktbeschreibung:

Mit dem dlinkgo GO–SW–8G 8–Port Gigabit Easy Desktop Switch können Sie schnell und einfach ein leistungsstarkes, zuverlässiges und effizientes kabelgebundenes Netzwerk einrichten. Leistungsstark und trotzdem äußerst benutzerfreundlich, können Anwender einfach jeden beliebigen Anschluss dieses Switches per Plug & Play mit einem 10/100 Mbit/s– oder einem 1000 Mbit/s–Netzwerk verbinden und so für mehrere Computer Dateien und Ordner freigeben oder über einem Router die Internetverbindung gemeinsam nutzen. Anzahl/Art der Ports: 8 x 10/100/1000BaseT, SFP/SFP+ Anschlüsse: – / –, 10G Anschlüsse: –, Management Level: Unmanaged, PoE Ports/PoE Power Budget: –, OSI Level / Stackable: Layer 2 / –, Lüfter: –, Gehäuseform/–material: Desktop / Kunstoff

Weitere Suchbegriffe: sfp switch 8 port, soho switch, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 14,58*
€ 19,05*
Frei Haus
ab € 14,69*
€ 19,18*
1 Tag
11
€ 2,90*
ab € 14,89*
€ 19,43*
€ 4,50*
ab € 15,18*
€ 19,75*
Lager 7405
40
€ 1,00*
ab € 21,33*
€ 27,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,52*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,98*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,67*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 11,35*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 17,02*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,18*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 20,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,85*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 9,30*
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,35*
Zubehör
C2G
83370
ab € 10,96*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.