Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link 5-Port Easy Desktop Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link 5-Port Easy Desktop Switch
D-Link 5-Port Easy Desktop Switch
Artikel-Nr.:
     7405B-991034790
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     GO-SW-5E/E
EAN/GTIN:
     0790069388262
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

D-Link 5-Port Easy Desktop Switch

Artikeldetails:

  • Produkttyp: Netzwerk Switch
  • Ethernet: Ja
  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports: 5
  • Montageart: Tischmodell (Desktop)
  • Layer 2: Ja
  • Layer 3: Nein
  • Managebar: Nein
  • Schutzart (IP): IP20
  • Höhe: 22 mm
  • Breite: 87 mm
  • Tiefe: 48 mm

D–Link 5–Port Easy Desktop Switch

Produktbeschreibung:

Mit dem dlinkgo GO–SW–5E 5–Port Fast Ethernet Easy Desktop Switch können Sie schnell und einfach ein leistungsstarkes, zuverlässiges und effizientes kabelgebundenes Netzwerk einrichten. Leistungsstark und trotzdem äußerst benutzerfreundlich, können Anwender einfach jeden beliebigen Anschluss dieses Switches per Plug & Play mit einem 10 Mbit/s– oder einem 100 Mbit/s–Netzwerk verbinden und so für mehrere Computer Dateien und Ordner freigeben oder über einem Router die Internetverbindung gemeinsam nutzen. Anzahl/Art der Ports: 5 x 10/100BaseT, SFP/SFP+ Anschlüsse: – / –, 10G Anschlüsse: –, Management Level: Unmanaged, PoE Ports/PoE Power Budget: –, OSI Level / Stackable: Layer 2 / –, Lüfter: –, Gehäuseform/–material: Desktop / Kunstoff

Weitere Suchbegriffe: d-link 5 port poe switch, soho switch, soho-switch d-link, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5,06*
€ 6,80*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 5,07*
€ 6,80*
26 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 5,16*
€ 6,92*
€ 4,50*
ab € 5,19*
€ 7,00*
Lager 7405
49
€ 1,00*
ab € 12,10*
€ 15,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,66*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,17*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,66*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 12,09*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 15,41*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,74*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 22,02*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,19*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,44*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 9,27*
Zubehör
D-Link
GO-SW-16G/E
ab € 46,09*
Zubehör
D-Link
GO-SW-24G/E
ab € 60,80*
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,81*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,06*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.