Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netgear ProSafe GS724Tv4 Switch L3 Lite 24 Port 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP (kein PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netgear ProSafe GS724Tv4 Switch L3 Lite 24 Port 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP (kein PoE)
Netgear ProSafe GS724Tv4 Switch L3 Lite 24 Port 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP (kein PoE)
Artikel-Nr.:
     7405B-991047319
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     GS724T-400EUS
EAN/GTIN:
     0606449098310
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
netgear 24 port poe switch

Netgear ProSafe GS724Tv4 Switch L3 Lite 24 Port 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP (kein PoE)

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: NETGEAR Smart GS724T - V4 - Switch - 24 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
  • Gerätetyp: Switch - 24 Anschlüsse - L3 Lite - managed
  • Gehäusetyp: An Rack montierbar 1U
  • Untertyp: Gigabit Ethernet
  • Ports: 24 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP
  • Leistung: Bandbreite: 52 Gbps
  • Kapazität: Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 256 ¦ ACL-Einträge: 100 ¦ Statische Routen: 32 ¦ Layer 2-Multicast-Gruppen: 512 ¦ ARP-Einträge: 512 ¦ Prioritätswarteschlangen pro Port: 8
  • Größe der MAC-Adresstabelle: 16.000 Einträge
  • Jumbo-Rahmenunterstützung: 9KB
  • Routing Protocol: IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MLDv2, MLD
  • Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP
  • Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, DiffServ-Unterstützung, Weighted Round Robin (WRR)-Warteschlange, Store-and-Forward, Broadcast Storm Control, Vollduplex-Modus, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, DHCP-Snooping, Unterstützung für Access Control List (ACL), MLD-Snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI), LLDP-Support, DHCP-Client, Energy Efficient Ethernet, Strict Priority Queuing (SPQ), statisches Routing, 802.1x-Authentifizierung, Type of Service (ToS), VoIP-Unterstützung, DiffServ Code Point (DSCP)--Unterstützung, Kabeltest, administrator's password, ARP-Inspektion
  • Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az
  • Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 44 cm x 20,4 cm x 4,3 cm
  • Gewicht: 2,74 kg
  • Lokalisierung: Europa

Netgear ProSafe GS724Tv4 Switch L3 Lite 24 Port 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP (kein PoE)

Produktbeschreibung:

Fest zugeordnete SFP–Glasfaser–Uplinks
Fest zugeordnete SFP–Ports bieten Glasfaser–Uplinks, ohne Downlink–Gigabit–Ports einzubüßen. 4 SFP–Ports bieten nicht nur redundante Uplinks, sondern können auch über einen Trunk–Uplink mit Link Aggregation und Failover eine duale Redundanz aufbauen und ermöglichen somit die Virtualisierung des Netzwerks.

Formfaktor
Das GS724T kann auf einem Schreibtisch aufgestellt und auch im Rack montiert werden. Alle Modelle verfügen über einen Kensington–Schloss–Steckplatz, um Ihren Switch im Freien physisch zu sichern. Dieses Modell ohne PoE mit 24 Ports arbeitet geräuschlos, ideal für geräuschempfindliche Umgebungen. Es funktioniert auch unter einem akustischen Pegel von 33 dBA.

Lüfterloses Design
Der leise Betrieb macht diese Switches zur idealen Lösung für Geschäftsumgebungen, in denen keine Geräusche von Netzwerkgeräten wie in Bibliotheken, Klassenräumen, Büros usw. zu hören sein dürfen.

IEEE 802.3az
Maximale Energieeinsparung zur Senkung operativer Kosten.

Technische Details:

Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2,74 kg
Höhe
43 mm
Breite
440 mm
Tiefe
204 mm
Multicast–Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Anzahl der gefilterten Multicast–Gruppen
512
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–20 – 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
90 – 95 %
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 – 90 %
Höhe bei Betrieb
0 – 3000 m
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Nein
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
7405–567680 h
Upgradefähige Firmware
Ja
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Design
Produktfarbe
Blau
Zertifizierung
CE, FCC, VCCI, EN, C–Tick, CCC, CSA, UL/cUL, IEC
Stapelbar
Ja
LED–Anzeigen
Activity,Link
Rack–Einbau
Ja
Management–Funktionen
Switch–Ebene
L3
Systemereignisprotokoll
Ja
Web–basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Switch–Typ
Managed
Lichtwellenleiter
Ethernet–Kabel Verkablungstechnologie
1000BASE–LX,1000BASE–SX
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1ab,IEEE 802.1as,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z
10G–Unterstützung
Ja
Anzahl der VLANs
15
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
1000BASE–T,100BASE–T,100BASE–TX,10BASE–T
Broadcast–Sturmkontrolle
Ja
Port–Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
IP–Routing
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
VLAN–Unterstützung
Ja
Spannbaum–Protokoll
Ja
Datenübertragung
Anzahl der statischen Routen
32
MAC–Adressentabelle
16000 Eintragungen
Datenpaket–Pufferspeicher
2 MB
Anzahl Queues
8
Routing–/Switching–Kapazität
52 Gbit/s
Protokolle
Management–Protokolle
SNMP v1/v2
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IP
Leistung
AC Eingangsfrequenz
50 – 60 Hz
AC Eingangsspannung
100 – 240 V
Stromverbrauch (in Betrieb)
17,4 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Netzstecker
DC–Anschluss
Basic Switching RJ–45 Ethernet Ports–Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports
24
Menge der SFP–Modul–Steckplätze
2
Sicherheit
Zugriffkontrollliste
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS,SSL/TLS
DHCP–Funktionen
DHCP client
IGMP snooping
Ja
SSH–/SSL–Unterstützung
Ja

Weitere Suchbegriffe: sfp switch, sfp switch netgear, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 168,34*
€ 201,99*
Lager 7405
55
€ 1,00*
ab € 189,90*
€ 224,05*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,05*
€ 266,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,32*
€ 258,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,05*
€ 252,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,56*
€ 247,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,90*
€ 225,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.