Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-991051513 Herst.-Nr.: JJ1001 EAN/GTIN: 4039407029006 |
| |
|
| | |
| Wortmann Tasche TERRA für PADs bis 10" Grau Schwarz Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Wortmann TERRA - Tragetasche für Tablet Produkttyp: Tragetasche für Tablet Bildschirmgröße Kompatibilität: 25,4 cm (10") Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 30 cm x 23 cm x 7 cm Material: Nylon Farbe: Black Gray
Wortmann Tasche TERRA für PADs bis 10" Grau Schwarz Produktbeschreibung: – passend für TERRA PAD 1061/1062 mit Type Cover | und auch für TERRA PAD 1003,1004,1005,1006 | – Maße: Breit: 22cm, Hoch: 30cm, Tief: 8cm DesignProduktfarbeSchwarzSchultergurtJaKompatibilitätPAD 1006,1005,1062,1061MaterialPolyester Technische Details: Allgemein Tragetasche Empfohlene Verwendung Für Tablet Bildschirmgröße Kompatibilität 25,4 cm (10") Schutz Schlagfest, Kratzfest, schmutzabweisend Verschlussart Reißverschluss Zusätzliche Fächer Handy, Memory–Karte, Netzteil, Pen, Vordertasche Herstellergarantie |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, tablet cover, Zubehör Tablet, Zubehör, PC & Notebook |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,79* | € 13,56* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 24,07* | € 25,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|