Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link 5-Port Desktop Fast Ethernet PoE+ Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link 5-Port Desktop Fast Ethernet PoE+ Switch
D-Link 5-Port Desktop Fast Ethernet PoE+ Switch
Artikel-Nr.:
     7405B-991061675
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DES-1005P/E
EAN/GTIN:
     0790069370908
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

D-Link 5-Port Desktop Fast Ethernet PoE+ Switch

Artikeldetails:

  • Produkttyp: Netzwerk Switch
  • Ethernet: Ja
  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports: 4
  • Anzahl der PoE-Ports: 1
  • Max. PoE-Leistung: 15.4 W
  • Montageart: Tischmodell (Desktop)
  • Layer 2: Ja
  • Layer 3: Nein
  • Managebar: Nein
  • Power over Ethernet: 802.3 af (PoE)
  • Schutzart (IP): IP20
  • Höhe: 28 mm
  • Breite: 100 mm
  • Tiefe: 98 mm

D–Link 5–Port Desktop Fast Ethernet PoE+ Switch

Produktbeschreibung:

Mit dem PoE+ Fast Ethernet Desktop Switch DES–1005P können Unternehmen kosteneffizient von der Power over Ethernet (PoE)–Technologie profitieren. Bis zu 4 Geräte wie drahtlose Access Points, Netzwerkkameras oder IP–Telefone können direkt über das Netzwerkkabel mit bis zu 30W Strom versorgt werden. Anzahl/Art der Ports: 5 x 10/100BaseT, SFP/SFP+ Anschlüsse: – / –, 10G Anschlüsse: –, Management Level: Unmanaged, PoE Ports/PoE Power Budget: 4x 802.3at / 60 Watt, OSI Level / Stackable: Layer 2 / –, Lüfter: –, Gehäuseform/–material: Desktop / Metall

Weitere Suchbegriffe: soho switch, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 4,79*
ab € 34,35*
€ 44,16*
Frei Haus
ab € 35,07*
€ 44,86*
€ 4,99*
ab € 35,12*
€ 44,98*
18 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 35,33*
€ 45,32*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 46,86*
€ 59,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,52*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,98*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,67*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 11,35*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 17,02*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,18*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 20,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,85*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 9,30*
Zubehör
D-Link
DPE-301GS
ab € 27,51*
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,35*
Zubehör
C2G
83370
ab € 10,96*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.