Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne Switch 4 x 10/100/1000 + 1 x Gigabit SFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne Switch 4 x 10/100/1000 + 1 x Gigabit SFP
LevelOne Switch 4 x 10/100/1000 + 1 x Gigabit SFP
Artikel-Nr.:
     7405B-991066831
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GEU-0521
EAN/GTIN:
     4015867173480
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

LevelOne Switch 4 x 10/100/1000 + 1 x Gigabit SFP

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: LevelOne GEU-0521 - Switch - 4 Anschlüsse - unmanaged Gerätetyp: Switch - 4 Anschlüsse - unmanaged Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 4 x 10/100/1000 + 1 x Gigabit SFP Leistung: Übertragungsleistung: 1.488.000 pps Größe der MAC-Adresstabelle: 1000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 9KB Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 7,7 cm x 13 cm x 2,4 cm Gewicht: 280 g

LevelOne Switch 4 x 10/100/1000 + 1 x Gigabit SFP

Produktbeschreibung:

4 Gigabit–Ethernet–Ports und 1 Gigabit SFP Slots
9K–Jumbo–Frames für bessere Datenübertragungsraten 1000Mb/s,
Voll–Duplex, 10/100 Mb/s, Voll/Halb–Duplex, Auto–Negotiation,
Auto–MDI/MDIX Unterstützt automatisches Lernen
und Gültigkeitszuordnung für 1K MAC–Adressen IEEE–802.3x–Überwachung
schützt vor verloren gegangenen Paketen und sorgt
für zuverlässige Datenübertragung Bietet Tisch–
oder Wandmontage Schnelle,
einfache Installation LED Indikatoren zur Link–
und Aktivitätsüberwachung

Technische Details:

Design
Rack–Einbau
Nein
Produktfarbe
Gray
Gehäusematerial
Metall
LED–Anzeigen
Activity,Link,Power
Wandmontage
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
FCC Class B, CE
Management–Funktionen
Switch–Typ
Unmanaged
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports
4
Basic Switching RJ–45 Ethernet Ports–Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge SFP–Modul–Steckplätze
1
Optischer Kabelverbinder
SFP
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Nein
Datenübertragung
MAC–Adressentabelle
4000 Eintragungen
Routing–/Switching–Kapazität
10000 Gbit/s
Store–and–Forward
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo–Frames
9000
Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s)
7405–1488000 pps
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s)
7405–148800 pps
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s)
14880 pps
Datenpaket–Pufferspeicher
1 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z
10G–Unterstützung
Nein
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE–T,100BASE–TX,1000BASE–T
unterstütze Kabeltypen
Cat5,Cat5e
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI–X
Ja
Auto–Negotiation–Funktion
Ja
Selbstlernen von MAC–Adressen unterstützt
Ja
Auto–Alterung von MAC–Adressen unterstützt
Ja
Leistung
AC Eingangsspannung
100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 – 60 Hz
Eingangsstrom
2,5 A
Lichtwellenleiter
Ethernet–Kabel Verkablungstechnologie
1000BASE–LX,1000BASE–SX
Transmissionsentfernung (max)
0,55 km
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
AC–Netzadapter
Ja
Gummifüße
Ja
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
540 g
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–20 – 90 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 – 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
96 mm
Tiefe
112 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
380 g

Weitere Suchbegriffe: soho switch, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 51,17*
€ 53,42*
1
€ 4,99*
ab € 52,60*
€ 54,90*
1
€ 3,50*
ab € 53,73*
€ 56,08*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,51*
ab € 58,09*
€ 60,65*
Lager 7405
4
1
€ 1,00*
ab € 62,22*
€ 64,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.