Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET Switch verwaltet 1 Gbps 16-Port Ethernet an Rack montierbar 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALLNET Switch verwaltet 1 Gbps 16-Port Ethernet an Rack montierbar 1U
ALLNET Switch verwaltet 1 Gbps 16-Port Ethernet an Rack montierbar 1U
Artikel-Nr.:
     7405B-991068383
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-SG8316M
EAN/GTIN:
     4038816026750
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
business-switch vlan
soho switch

ALLNET Switch verwaltet 1 Gbps 16-Port Ethernet an Rack montierbar 1U

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ALLNET ALL-SG8316M - Switch - 16 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 16 Anschlüsse - managed Gehäusetyp: An Rack montierbar 1U Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 16 x 10/100/1000 Leistung: Fabric-Durchsatz: 32 Gbit/s Größe der MAC-Adresstabelle: 8000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 10KB Routing Protocol: IGMPv2, IGMP, IGMPv3 Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP 1, SNMP 2, SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS, CLI Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, Auto-Negotiation, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, Store-and-Forward, IPv6-Unterstützung, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Quality of Service (QoS), ohne Lüfter, Link Aggregation Control Protocol (LACP), DHCP-Client, Anschlussisolierung, Metallgehäuse, 525-KB-Paketpuffer, IGMP-Filterung, IGMP-Drosselung, Storm Control Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 21,6 cm x 13,3 cm x 4,2 cm

ALLNET Switch verwaltet 1 Gbps 16–Port Ethernet an Rack montierbar 1U

Produktbeschreibung:

Kostengü,nstiger 16 Port Managed Gigabit Layer–2
Switch ,ohne Lü,fter ,fü,r Desktop und 19",
Rackinstallation ,Highlights:
16 Port Gigabit non–blocking Switch Architektur
Unterstü,tzt NWay Protokoll fü,r die Geschwindigkeit
(10/100/1000Mbps) und Duplexmodus (half/full) auto–detection
Unterstü,tzt back–pressure (half duplex),
flow control (IEEE 802.3x und IEEE 802.3az Energy
Efficient Ethernet
VLAN ",64 Static / Port–Based / Tagged Based
Link Aggregation ( IEEE802.3ad LACP &, Static Trunk)
IGMP Snooping (v1/v2/v3)
QoS (Port Based, Flow, 802.1p, IP–TOS, IP DSCP)
Stormcontrol (Broadcast, Multicast, Unicast)
Total–Lü,fterlos, keine nervende Gerä,usche mehr...
25,4cm (10", Zoll) , / 48,26cm (19",Zoll–Winkel)
oder Wand/Tischmontage mö,glich ,Der neue
ALLNET ALL–SG8316M Switch stellt eine optimale
Basis fü,r kleine und mittlere Arbeitsgruppen
mit hohem Netzwerk– und Datenaufkommen dar und
ermö,glicht eine schnelle Datenü,bertragung
im Netzwerk.Mit insgesamt 16 abwä,rtskompatiblen
Gigabit Ports sind die angebundenen Rechner und
Serverzuverlä,ssig und leistungsstark miteinander
verbunden.Durch das lü,fterlose Design ist
der ALL–SG8316M auch ideal in Bü,roumgebung einsetzbar,
da keinerlei stö,rende Gerä,usche erzeugt werden.
Der Switch ist smart managebar und unterstü,tzt
somit alle nö,tigen Standards wie QoS,
VLAN, Storm–Control oder IGMP Snooping. Das sorgt
fü,r hö,chste Performance &,
Sicherheit in ihrem Netzwerk.Das robuste Gehä,use
aus Metall ist sowohl fü,r die Montage im 19? Schrank,
als auch zur Wandmontage geeignet.Technische Daten:
Element
Spezifikation
Switch–Arbeitsweise:
Layer 2–Switch, smart, Store and Foreward, Auto–Negotiation
Switch–Typ:
standalone
Switching–Ports:
16x RJ45 10/100/1000BaseT(X)  ,
Erweiterungs–Slots:
keine
Uplink:
Auf allen Ports mö,glich (Auto MDI/MDI–X)
Kaskadierbar:
Uplink
Full Duplex Mode:
Ja
Datendurchsatz:
Leitungsgeschwindigkeit
Buffer Memory:
524,8K Bytes
Jumbo Frame:
10K Bytes
Switch Fabric:
32Gbps
Adressen–Management:
Selbstlernend
Adressentabelle MAC:
8000
Filtering/Forwarding:
Leitungsgeschwindigkeit
LED–Anzeigen:
Power
Link
Activity
Stromversorgung:
100 – 240V AC, internes Netzteil
Stromverbrauch:
15 Watt maximal
Unterstü,tzte Standards:
IEEE802.3 10BaseT
IEEE802.3u 100BaseTX
IEEE802.ab 1000BaseT ,
IEEE802.3ad Link Aggregation
IEEE802.1ab Link Discovery Protocol (LLDP)
IEEE802.3x full–duplex operation and flow control
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet IEEE 802.1p
class of service,
priority protocols
IEEE802.1Q VLAN Tagged Based
IEEE802.1d Spanning Tree (STP)
IEEE802.1w Spanning Tree (RSTP)
Layer2 Funktionen:
Flow Control (Full–Duplex &, Half–Duplex)
Spanning Tree (IEEE802.1d STP &, IEEE802.1w RSTP,
Auto Edge Port, Self Loop Detection)
VLAN (64 Statis VLAN, Port–based, IEEE802.1q Tagged–based)
Voice VLAN (OUI Mode)
Link Aggregation (IEEE802.3ad LACP, Static Trunk,
8x max Gruppen, 8 Ports/Gruppen, Traffic Load Balancing)
IGMP Snooping (256 Multicast Gruppen, IGMP v1/v2/v3
IEEE802.1ab Link Layer Discovery Protokoll (LLDP)
QoS Features:
8 Priority Queue
Rate Limit (Port Based Ingress/Egress)
Queue Scheduling (WRR, WFQ, Strict Priority, Hybrid)
Class of Service (Port–based, Flow–based, 802.1p,
IP Tos, IP DSCP)
Security:
Storm Control (Broadcast, Unknown Multicast, Unknown Unicast)
HTTPS und SSL 2.0
Account Manager (Multiple Account, Multi–Level Security)
Management VLAN,
Port–Isolation
DoS Prevention
IPv6:
IPv6 Application (HTTP/HTTPS, TELNET, SNMP, TFTP,
PING, PHCPv6)
IPv6 Host (Static Adress Length, Default Gateway,
Neighbor Discovery (ND), Duplicate Adress Detection,
ICMPv6)
Management:
Web–GUI (HTTP,HTTPS)
Command Line Interface CLI ( Console, RFC854)
SNMP (v1/v2)
File Managment (Firmware Upgrade, Configuration Download
DHCP Client
DNS Client
Mirroring (Port–based (many to one)
Syslog (RFC3164, LocalRAM, Local Flash, Remote Server)
Time Setting (Local, SNTP)
Cable Diagnostics (Cable Test)
Port Utiliation
Reset Button
EEE (802.3az)
Gehä,use:
10", / 19", Metallgehä,use, 10",
&, 19", Montagewinkel beiliegend,
Maß,e:
Breite/Tiefe/Hö,he: 216 x 133 x 42 mm
Umgebung:
Temperatur Betrieb: 0 55 °,C
Luftfeuchtigkeit Betrieb: 10% 90%
Temperatur Aufbewahrung: –20 90 °,C ,
Luftfeuchtigkeit Aufbewahrung: 5% 90%
Lieferumfang:
Switch
Kaltgerä,tekabel
10", Montagewinkel
19", Montagewinkel
Schnellanleitung
Kennzeichnung:
EMC/FCC, CE Class B, Safety/LVD EN60950–1
 ,

Technische Details:

Design
Rack–Einbau
Ja
Stapelbar
Nein
Formfaktor
19U
Produktfarbe
Schwarz
Reset–Knopf
Ja
LED–Anzeigen
Ja
Wandmontage
Ja
Sicherheit
EN60950–1
Zertifizierung
EMC/FCC, CE Class B
Management–Funktionen
Switch–Typ
Managed
Switch–Ebene
L2
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web–basiertes Management
Ja
ARP–Inspektion
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports
16
Basic Switching RJ–45 Ethernet Ports–Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Nein
Datenübertragung
MAC–Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing–/Switching–Kapazität
32 Gbit/s
Store–and–Forward
Ja
Anzahl Queues
8
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo–Frames
10000
Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s)
7405–1488095 pps
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s)
7405–148810 pps
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s)
14880 pps
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1w,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
10G–Unterstützung
Nein
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE–T,100BASE–TX,1000BASE–T
Port–Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast–Sturmkontrolle
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Auto MDI/MDI–X
Ja
Spannbaum–Protokoll
Ja
Virtuelle LAN–Funktionen
Tagged VLAN,Port–based VLAN
Leistung
AC Eingangsspannung
100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz
47/63 Hz
Multicast–Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Anzahl der gefilterten Multicast–Gruppen
256
Sicherheit
DHCP–Funktionen
DHCP client
IGMP snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS,SNMP,SSL/TLS
Loop Protection
Ja
Auto–Edge–Anschluss
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–40 – 70 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 – 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
216 mm
Tiefe
133 mm
Höhe
42 mm
Leistungen
Flash–Speicher
16 MB
Puffergröße
524,8 KB

Weitere Suchbegriffe: business-switch layer 2, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 8,00*
ab € 89,18*
€ 109,74*
3 Tage
304
€ 6,00*
ab € 89,18*
€ 109,74*
€ 8,50*
ab € 95,27*
€ 117,32*
Lager 7405
99
€ 1,00*
ab € 100,24*
€ 123,22*
€ 3,50*
ab € 114,02*
€ 140,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,22*
€ 146,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,73*
€ 144,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,25*
€ 131,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,37*
€ 128,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,24*
€ 119,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.