Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7405B-991068737 Herst.-Nr.: DGS-1210-10 EAN/GTIN: 0790069411670 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | D-Link 10-Port Layer2 Smart Managed Gigabit Switch Artikeldetails: - Produkttyp: Netzwerk Switch
- Ethernet: Ja
- Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 8
- Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports: 2
- Montageart: 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
- Layer 2: Ja
- Layer 3: Nein
- Managebar: Ja
- Schutzart (IP): IP20
- Höhe: 44 mm
- Breite: 280 mm
- Tiefe: 126 mm
D–Link 10–Port Layer2 Smart Managed Gigabit Switch Produktbeschreibung: Die Smart Switches der DGS–1210–Serie bilden die neueste Generation der Smart Switches von D–Link. Mit ihren vielfältigen Managementoptionen ermöglichen die Smart Switches die schnelle Bereitstellung und Erweiterung der Infrastruktur sowie nahtlose Funktionserweiterungen. Der DGS–1210–10 verfügt über 8 Gigabit RJ45 sowie 2 SFP Anschlüsse. Anzahl/Art der Ports: 8 x 10/100/1000BaseT; 2 x SFP, SFP/SFP+ Anschlüsse: 2 / –, 10G Anschlüsse: –, Management Level: Smart Managed, PoE Ports/PoE Power Budget: –, OSI Level / Stackable: Layer 2 / –, Lüfter: –, Gehäuseform/–material: 11 Zoll / Metall, inklusive 19–Zoll Rackmount–Kit |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 90,82* | € 111,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,29* | ab € 100,06* | € 123,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7405 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 101,84* | € 125,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 106,88* | € 131,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,50* | ab € 157,18* | € 186,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7405 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7405 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7405 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|