Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link 1-Port Gigabit PoE Injector


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link 1-Port Gigabit PoE Injector
D-Link 1-Port Gigabit PoE Injector
Artikel-Nr.:
     7405B-991071145
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DPE-101GI
EAN/GTIN:
     0790069341335
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
d-link poe netzteil

D-Link 1-Port Gigabit PoE Injector

Artikeldetails:

  • Produkttyp: Netzwerkadapter
  • Ethernet: Ja
  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 1
  • Unterputzmontage: Nein
  • Wandmontage: Nein
  • Geeignet für Hutschienenmontage: Nein
  • Steckdosenadapter: Nein
  • Höhe: 24.5 mm
  • Breite: 109.8 mm
  • Tiefe: 62.2 mm

D–Link 1–Port Gigabit PoE Injector

Produktbeschreibung:

Der Gigabit PoE Injector DPE–101GI liefert Stromversorgung und Datenverbindung zusammen über das Netzwerkkabel für ein PoE–Gerät (PD) wie zum Beispiel eine IP Camera oder einen Wireless Access Point. Durch die Kompatibilität zum Industriestandard IEEE 802.3af ermöglicht der DPE–101GI die Platzierung des PoE–Gerätes überall im Gebäude, ohne dass am gewählten Standort (Decke, Eingang) eine Steckdose und ein Netzteil benötigt wird. Anzahl/Art der Ports: 2 x 10/100/1000BaseT, SFP/SFP+ Anschlüsse: – / –, 10G Anschlüsse: –, Management Level: Unmanaged, PoE Ports/PoE Power Budget: 1 x 802.3af / 15.4 Watt, OSI Level / Stackable: Layer 2 / –, Lüfter: –, Gehäuseform/–material: Desktop / Kunststoff

Weitere Suchbegriffe: poe netzeile, KVM Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 25,37*
€ 32,57*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 25,72*
€ 32,91*
Frei Haus
ab € 25,80*
€ 32,95*
1 Tag
8
€ 2,90*
ab € 26,12*
€ 33,34*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 34,76*
€ 44,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,41*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,65*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 10,85*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 17,13*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,17*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 19,73*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,66*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,70*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 9,26*
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,55*
Zubehör
C2G
83370
ab € 10,91*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,51*
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
ab € 95,29*
Zubehör
D-Link
DAS-C-5YSBD
ab € 163,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.