Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UbiQuiti POE Injector 50V 60W airFiber POE Power over Ethernet 1.2A Gigabit LAN Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
UbiQuiti POE Injector 50V 60W airFiber POE Power over Ethernet 1.2A Gigabit LAN Port
UbiQuiti POE Injector 50V 60W airFiber POE Power over Ethernet 1.2A Gigabit LAN Port
Artikel-Nr.:
     7405B-991077087
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     POE-50-60W
EAN/GTIN:
     0810354023118
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
ubiquiti poe netzteil

UbiQuiti POE Injector 50V 60W airFiber POE Power over Ethernet 1.2A Gigabit LAN Port

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Ubiquiti Networks POE-50-60W - Power Injector - 60 Watt Gerätetyp: Power Injector - extern Gewicht: 192 g Eingangsspannung: Wechselstrom 120/230 V Ausgangsspannung: 50 V Leistungskapazität: 60 Watt Eingangsanschlüsse: Strom IEC 60320 C6 Ausgabeanschlussstellen: 1 x RJ-45 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 6 cm x 10,095 cm x 3,3 cm

UbiQuiti POE Injector 50V 60W airFiber POE Power over Ethernet 1.2A Gigabit LAN Port

Produktbeschreibung:

Netzwerk Ethernet Schnittstellen Typ Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten 10,100,1000 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE) Ja Konformität mit Industriestandards
IEC 60950–1:2005+A1,
UL60950–1, EN55022:2010, EN55024:2010 Leistung
Power over Ethernet (PoE) Spannung 50 V Netzteil
Eingansgsspannung 90 – 260 V Netzteilfrequenz
47/63 Hz Eingangsstrom 1,2 A Stromverbrauch (Standardbetrieb)
60 W Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse
(RJ–45) 2 Gewicht und Abmessungen Gewicht 192
g Abmessungen (BxTxH) 101 x 60 x 33 mm Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur 0 – 40 °C Relative Luftfeuchtigkeit
in Betrieb 35 – 95 % Temperaturbereich bei Lagerung
–30 – 70 °C Merkmale LED–Anzeigen Ja Technische
Details Warentarifnummer (HS) 7405–85044090

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Power Injector – extern
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 90–260 V
Nötige Frequenz
47 – 63 Hz
Eingangsanschlüsse
Strom IEC 60320 C6
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x RJ–45
Ausgangsspannung
50 V
Leistungskapazität
60 Watt
Effizienz
85%+
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Gigabit LAN – RJ–45
Verschiedenes
Besonderheiten
LED–Anzeiger
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, UL, EN55022, EN55024, CCC, UL 60950–1, IEC 60950–1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
35 – 95% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
6 cm
Tiefe
10,095 cm
Höhe
3,3 cm
Gewicht
192 g

Weitere Suchbegriffe: poe netzeile, Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
336
€ 4,50*
ab € 22,53*
€ 29,40*
3 Tage
96
€ 6,00*
ab € 22,58*
€ 29,43*
53 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 22,92*
€ 29,91*
€ 6,78*
ab € 22,97*
€ 30,05*
Lager 7405
unbekannt
€ 1,00*
ab € 30,45*
€ 39,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.