Manhattan Dual Serial To USB Converter Serieller Adapter RS-232 2 Anschlüsse
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Manhattan USB-A to 2x Serial Ports Converter cable, 45cm, Male to Male, Serial/RS232/COM/DB9, Prolific PL-2303RA Chip, Black/Silver cable, Three Year Warranty, Blister - Serieller Adapter - USB 2.0 - RS-232 x 2 Gerätetyp: Serieller Adapter Formfaktor: Extern Schnittstellentyp (Bustyp): USB 2.0 Ports: RS-232 x 2 Gewicht: 225 g Data Link Protocol: RS-232 Datenübertragungsrate: 115 Kbps Prozessor: 1 x Prolific PL-2303RA Produktzertifizierungen: USB 1.1, USB 2.0 Farbe: Schwarz, Silber Systemanforderungen: Linux, Apple MacOS 9.x, Apple MacOS X 10.x, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
Manhattan Dual Serial To USB Converter Serieller Adapter RS–232 2 Anschlüsse
Produktbeschreibung:
Erweitert einen USB–Port um zwei serielle/RS232–/COM/DB9–PortsDer
hochkompatible Prolific PL–2303RA–Chipsatz ist
die ideale Lösung für viele Betriebssysteme und
PlattformenZum einfachen Anschluss von seriellen Modems,
Digitalkameras, Etikettendruckern, Barcodescannern,
Teleskopen, Maschinen u.v.m.Installation als Standard–COM–/RS232–Ports
zum Anschluss von älteren und neuen SeriellgerätenDie
Konfiguration der Chipsätze PL–2303HXD und FTDI
FT232RL finden Sie auch auf ManhattanProducts.comWindows–kompatibel,
Plug&Play, Hot–Swap–fähig3 Jahre GarantieErweitert
einen USB–Port um zwei serielle/RS232–/COM/DB9–PortsDer
hochkompatible Prolific PL–2303RA–Chipsatz ist
die ideale Lösung für viele Betriebssysteme und
PlattformenZum einfachen Anschluss von seriellen Modems,
Digitalkameras, Etikettendruckern, Barcodescannern,
Teleskopen, Maschinen u.v.m.Installation als Standard–COM–/RS232–Ports
zum Anschluss von älteren und neuen SeriellgerätenDie
Konfiguration der Chipsätze PL–2303HXD und FTDI
FT232RL finden Sie auch auf ManhattanProducts.comWindows–kompatibel,
Plug&Play, Hot–Swap–fähig3 Jahre GarantieSerielle
Geräte einfach an den USB–Port anschließenModerne
PCs sind selten mit seriellen Ports ausgestattet,
wodurch die Nutzung von älteren Peripherie– und
Kommunikationsgeräten erschwert wird.
Der Manhattan USB auf Seriell Konverter erweitert
einen USB–Port um einen seriellen RS232–Anschluss
für Maschinen,
Etikettendrucker, Teleskope, Modems, Barcodescanner
und mehr.Qualitätsfertigung und einfache InstallationVergoldete
Kontakte und robuste Bauart sorgen für zuverlässige
Verbindung zwischen PC und seriellen Peripheriegeräten.
Windows–, Linux– und Mac–Kompatibilität mit Plug&Play–Installation
und Hot–Swap–Fähigkeit machen die Installation
schnell und einfach.
Technische Details:
Allgemein
Gerätetyp
Serieller Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB 2.0
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Datenübertragungsrate
115 Kbps
Leistungsmerkmale
Überstromschutz
Produktzertifizierungen
USB 1.1, USB 2.0
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
1 x Prolific PL–2303RA
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x RS–232 – D–Sub (DB–9), 9–polig – männlich
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB–Kabel – 45 cm
Kennzeichnung
Plug and Play, FCC, RoHS, WEEE
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Apple MacOS 9.x, Apple MacOS X 10.x, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
Maße und Gewicht
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre