Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston DDR3L 8 GB DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3L-12800 - CL11 - 1.35 V - ungepuffert - nicht-ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston DDR3L 8 GB DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3L-12800 - CL11 - 1.35 V - ungepuffert - nicht-ECC
Kingston DDR3L 8 GB DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3L-12800 - CL11 - 1.35 V - ungepuffert - nicht-ECC
Artikel-Nr.:
     7405B-991083419
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KCP3L16ND8/8
EAN/GTIN:
     0740617253733
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM

Kingston DDR3L 8 GB DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3L-12800 - CL11 - 1.35 V - ungepuffert - nicht-ECC

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Kingston - DDR3L - Modul - 8 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3L-12800 - ungepuffert Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 8 GB Speichertyp: DDR3L SDRAM - DIMM 240-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: Non-ECC Geschwindigkeit: 1600 MHz (PC3L-12800) Latenzzeiten: CL11 Leistungsmerkmale: Niederspannung, ungepuffert Spannung: 1.35 V Metallüberzug: Gold Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller: HP N1M47AA

Kingston DDR3L 8 GB DIMM 240–PIN – 1600 MHz / PC3L–12800 – CL11 – 1.35 V – ungepuffert – nicht–ECC

Produktbeschreibung:

Kingston Technology ist nicht nur der weltweit führende unabhängige Speicherhersteller, sondern auch bekannt für seine hochwertigen Speicherprodukte zu attraktiven Preisen. Kingston systemspezifischer Desktop–Speicher wurde für Kunden konzipiert, die nach den zuverlässigsten Komponenten mit bestem Ruf in der Branche suchen, um sicherzustellen, dass ihnen maximale Leistung und Kingstons legendäre Zuverlässigkeit zur Verfügung stehen.

– Expertise – Vom führenden PC Speicherhersteller
– Überlegene Qualität und Testverfahren – Kingston verwendet nur qualitativ hochwertige Komponenten, und alle Module werden in allen Produktionsstufen getestet.
– Garantierte Kompatibilität – Kingston garantiert, dass seine Speicher mit dem jeweiligen System für das sie konzipiert wurden, kompatibel sind.
– Lebenslange Garantie und kostenloser technischer Support
– Kingston systemspezifischer Speicher für Acer, Dell und HP Desktop Computer (bitte achten Sie immer darauf, zu überprüfen, ob das System mit dem jeweiligen Kingston Speicher kompatibel ist).

Technische Details:

Weitere Spezifikationen
Chiporganisation
x8
Anzahl Pins
240
Gewicht & Abmessungen
Breite
133,3 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 85 °C
Funktionen
RAM–Speicher
8 GB
Unterstützt Mac–Betriebssysteme
Ja
CAS Latenz
11
Speicherspannung
1,35 V
Modulkonfiguration
1024M x 64
Produktfarbe
Grün
ECC
Nein
Bleiüberzug
Gold
Kompatible Produkte
Acer: Aspire T Series ATC–710, Aspire X Series AXC710–xxx, Veriton 2 Series VM2631–xxx, Veriton 2 Series VX2120–xxx, Veriton M Series M2120G–xxx, Veriton M Series M2631G–xxx, Veriton X Series X2120G–xxx; Dell: Inspiron 3650, OptiPlex 3040 MT/SFF, Vostro 3650; HP/Compaq: EliteDesk 705 G2 Series SFF/MT, Pavilion 550–132d, Pavilion 550–142d, ProDesk 400 G2.5
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
240–pin DIMM
Speichertyp
PC–12800
Breite der Speicherschnittstelle
64 Bit
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Interner Speichertyp
DDR3L
Speicherrangfolge
2
Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Ja
Ersatz für
N1M47AA (HP/Compaq)

Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, kingston ddr ram 8gb, ddr ram, 8gb ddr ram, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 30,30*
€ 39,96*
€ 8,50*
ab € 31,71*
€ 41,89*
2 Tage
8
€ 4,90*
ab € 32,42*
€ 42,84*
Frei Haus
ab € 34,70*
€ 45,78*
Lager 7405
7
€ 1,00*
ab € 39,60*
€ 52,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.