DIGITUS Assmann Video-/Audio-/Netzwerkkabel HDMI 30 AWG 3 m
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: ASSMANN HDMI-Kabel mit Ethernet - 3 m Kabel: HDMI-Kabel mit Ethernet Technologie: Dreifachisolierung American Wire Gauge (AWG): 30 Länge: 3 m Farbe: Schwarz Anschluss: HDMI - männlich Stecker (zweites Ende): HDMI - männlich Besonderheiten: Gepresst
DIGITUS Assmann Video–/Audio–/Netzwerkkabel HDMI 30 AWG 3 m
Produktbeschreibung:
Digitus HS HDMI Anschlusskabel 3 m
HDMI A Stecker an HDMI A Stecker inkl. Ethernet
Unterstützt 4k x 2k
Unterstützt 3D
Unterstützt Audio Return Channel (ARC)
Dieses Ultra HD (4k x 2K) und 3D taugliche Kabel, dient dem Anschluss von Audio/Video Geräten, wie beispielsweise Blu–ray Spieler, Spielekonsolen, usw., an einen Fernseher, Monitor oder PC. Auch zur Nutzung jeder IP–basierenden Anwendung geeignet.
Ausstattung: 720p: ja
1080i: ja
1080p: ja
4k x 2k: ja
3D–tauglich: ja
Audio Rückkanal: ja
Ethernet Kanal: ja
Transferrate: > 10,2 GB/s
Innenleiter Material: Kupfer
Innenleiter Kabelquerschnitt: 0,25 mm – AWG 30
Schirmung: Dreichfache Schirmung
Vollmetallstecker: nein
Besonderheit: Vergoldet Kontakte
Technische Daten: AWG: 30 · Abschirmung: Geflechts– und Folienschirmung · Anschluss–Typ: HDMI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): HDMI–Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI–Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Farbe: Schwarz · Innenleiter–Material: Kupfer · Kabel–Anwendung: TV, Monitor · Kabel–Art (Kategorisierung): TV, Monitor Anschlusskabel · Kabel–Ausführung: Anschlusskabel · Kabel–Besonderheiten: Audio Return Channel,vergoldete Steckkontakte,Ultra HD (4k) HDMI · Kabel–Form: rund · Kabel–Version: HDMI–High Speed mit Ethernet · Kabellänge: 3 m · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): bidirektional · Stecker–Ausführung: gerade
Hinweis: HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Technische Details:
Allgemein
Kabeltyp
HDMI mit Ethernetkabel
Technologie
Dreifachisolierung
American Wire Gauge (AWG)
30
Beschichteter Stecker
Gold
Konnektivität
Anschluss
19–poliger HDMI Typ A – männlich
Stecker (zweites Ende)
19–poliger HDMI Typ A – männlich
Verschiedenes
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie – 15 Jahre