Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Professional Modulare Eingabe RJ-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Professional Modulare Eingabe RJ-45
DIGITUS Professional Modulare Eingabe RJ-45
Artikel-Nr.:
     7405B-991084750
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-93601
EAN/GTIN:
     4016032245100
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 modularbuchse cat 6
rj45 steckverbinder

DIGITUS Professional Modulare Eingabe RJ-45

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: DIGITUS Professional DN-93601 - Modulare Eingabe Produkttyp: Modulare Eingabe - CAT 6 - RJ-45 Produktmaterial: ABS-Kunststoff Portanzahl: 1 Anschluss Kennzeichnung: UL, RoHS, UL 94 V-0, EN 50173-1, UL 94 V-2, ISO/IEC 11801

DIGITUS Professional Modulare Eingabe RJ–45

Produktbeschreibung:

DIGITUS CAT 6 Klasse E Kystone Modul, ungeschirmt,
RJ45 zu LSA, Farbe Schwarz Das DN–93601 von DIGITUS®
ist ein ungeschirmtes CAT 6 Keystone Modul welches
Ihnen hervorragende Leistung und Verbindungsqualität
für Ihr Netzwerk bietet.
Es ist getestet nach Link Performance Klasse E,
für bis zu 250 Mhz, 3P Channel Link und Permanent Link,
EN 50173 und ISO/IEC 11801. Die Kabelinstallation
erfolgt über LSA–Leisten,
farbcodiert nach EIA/TIA 568 A&B. Übertragungseigenschaft:
Kategorie 6 Anwendungsbereiche: Bis zu 250 MHz,
1 GBase–T Normen: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173–1,
EIA/TIA 568–C Generelle Eigenschaften: Geeignet
für 483 mm (19 ) Schrankmontage RJ45–Buchsen,
8P8C Kabelinstallation über LSA–Leisten, farbcodiert
nach EIA/TIA 568 A & B Kabelfixierung mittels
Kabelbinder Technische Eigenschaften: Material
RJ45–Buchse: ABS UL 94V–0 Kontakt RJ45–Buchse:
Vernickeltes Phosphor–Bronze,
0,5 µ vergoldeter Kontakt LSA–Schneidklemme: Krone LSA+,
UL 94V–2, verzinktes Phosphor–Bronze Leiterplatte: FR4,
UL 94V–0 Physikalische Eigenschaften: Einsteckkraft: 30N max.
(IEC 60603–7–5) Zugbelastung: 7,7 kg zwischen
Buchse und Stecker Betriebstemperatur: –20° C
bis +70 °C (ISO/IEC 11801,
EN 50173–1, ANSI/TIA/EIA 568 C) Steckzyklus Buchse: > 750 gem.
ISO/IEC 11801, IEC 60603–7–5 Klemme: > 200 gem.
ISO/IEC 11801, IEC 60603–7–5 Aderaufnahme: 22–26
AWG Massiv–und Litzenleiter Isolationswiderstand:
> 500 MOhm Kontaktwiderstand: < 20 MilliOhm Spannungsfestigkeit:
1000 VDC (Kontakt/Kontakt),
1500 VDC (Kontakt/Masse)

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Modulare Eingabe – CAT 6
Produktmaterial
ABS–Kunststoff
Verkabelung & Schaltung
Portanzahl
1 Anschluss
Terminierungsart
LSA (Krone)
Technologie
UTP
Merkmale
Keystone–Typ, 50µ vergoldete Anschlüsse
Geleisteter Anschluss
1 x RJ–45 weiblich
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, RoHS, UL 94 V–0, EN 50173–1, UL 94 V–2, ISO/IEC 11801
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–10 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C

Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder cat6, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,99*
€ 1,78*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,19*
€ 1,80*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,25*
€ 1,89*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,30*
€ 1,95*
Lager 7405
44
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 8,14*
€ 11,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.