Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson UltraChrome HDR Druckerpatrone 1 x PhotoSchwarz 700 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson UltraChrome HDR Druckerpatrone 1 x PhotoSchwarz 700 ml
Epson UltraChrome HDR Druckerpatrone 1 x PhotoSchwarz 700 ml
Artikel-Nr.:
     7405B-991099274
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T636100
EAN/GTIN:
     0010343870819
Suchbegriffe:
Druckerpatrone Epson
Epson Druckerpatrone
Epson Tinte
Inkjet-Patrone Epson

Epson UltraChrome HDR Druckerpatrone 1 x PhotoSchwarz 700 ml

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Epson UltraChrome HDR - Photo schwarz - original - Tintenpatrone Produkttyp: Tintenpatrone Drucktechnologie: Tintenstrahl Druckfarbe: Photo schwarz Kapazität: 700 ml Patronenmerkmale: Epson UltraChrome High Dynamic Range Kompatibel mit: Stylus Pro 7700, Pro 7890, Pro 7890 AGFA, Pro 7900, Pro 7900 AGFA, Pro 7900 Designer Edition, Pro 9700, Pro 9890, Pro 9890 AGFA, Pro 9900, Pro WT7900, Pro WT7900 Designer Edition

Epson UltraChrome HDR Druckerpatrone 1 x PhotoSchwarz 700 ml

Produktbeschreibung:

Herst.–Teilenr.: C13T7405–636100 · Inhalt: 1 St. · Kurznummer: T6361 · Passend für Geräte des Herstellers: Epson · Passend für die Modelle: Stylus Pro 7700, Stylus Pro 7890, Stylus Pro 7900, Stylus Pro 9700, Stylus Pro 9890, Stylus Pro 9900, SureColor SC P 6000 · Produkt–Art: Tinte · Tinten–,Toner–, Trommel–Farbe: Photo Schwarz · Tinten–,Toner–Ausführung: Original · Verbrauchsmaterial–Typ: Druckerpatrone

Technische Details:

Technische Details
Quantity per pallet (UK)
336 Stück(e)
Menge pro Palettenlage
36 Stück(e)
Gewicht & Abmessungen
Paketgewicht
1,21 kg
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Verpackungsbreite
145 mm
Funktionen
Druckfarben
Foto schwarz
Markenkompatibilität
Epson
OEM–Code
C13T7405–636100
Typ
Original
Kompatibilität
Stylus Pro 7700, 7890, 7900, 9900, 9700
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Tintentyp
Tinte auf Farbstoffbasis
Mehrfachverpackung
Nein
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Volumen schwarze Tinte
700 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Logistikdaten
Palettenhöhe
33 cm
Palettenlänge
120 cm
Palettenbreite
80 cm
Menge je Palette
168 Stück(e)
Ursprungsland
China


Kompatible Geräte:
Epson:
Stylus Pro 7700; Stylus Pro 7890; Stylus Pro 7890 Series; Stylus Pro 7890 SpectroProofer; Stylus Pro 7890 SpectroProofer UV; Stylus Pro 7900; Stylus Pro 7900 Series; Stylus Pro 7900 SpectroProofer; Stylus Pro 7900 SpectroProofer UV; Stylus Pro 9700; Stylus Pro 9890; Stylus Pro 9890 Series; Stylus Pro 9890 SpectroProofer; Stylus Pro 9890 SpectroProofer UV; Stylus Pro 9900 SpectroProofer; Stylus Pro WT 7900; Stylus Pro WT 7900 Designer Edition; Stylus Pro WT 7900 Series
Weitere Suchbegriffe: Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, druckerpatrone epson, Tinten & Toner, Drucker & Scanner, Bürotechnik
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 234,69*
€ 261,67*
€ 4,50*
ab € 235,18*
€ 261,79*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 237,76*
€ 266,00*
€ 1,95*
ab € 241,53*
€ 269,90*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 257,94*
€ 288,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,74*
€ 343,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,82*
€ 342,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,94*
€ 323,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,37*
€ 320,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,94*
€ 306,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.