Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson UltraChrome HDR Druckerpatrone 1 x Schwarz 700 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson UltraChrome HDR Druckerpatrone 1 x Schwarz 700 ml
Epson UltraChrome HDR Druckerpatrone 1 x Schwarz 700 ml
Artikel-Nr.:
     7405B-991099275
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T636700
EAN/GTIN:
     0010343870871
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Epson UltraChrome HDR Druckerpatrone 1 x Schwarz 700 ml

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Epson UltraChrome HDR - Schwarz - original - Tintenpatrone Produkttyp: Tintenpatrone Drucktechnologie: Tintenstrahl Druckfarbe: Schwarz Kapazität: 700 ml Patronenmerkmale: Epson UltraChrome High Dynamic Range Kompatibel mit: Stylus Pro 7890, Pro 7890 AGFA, Pro 7900, Pro 7900 AGFA, Pro 9890, Pro 9890 AGFA, Pro 9900, Pro WT7900 Designer Edition

Epson UltraChrome HDR Druckerpatrone 1 x Schwarz 700 ml

Produktbeschreibung:

Herst.–Teilenr.: C13T7405–636700 · Inhalt: 1 St. · Kurznummer: T6367 · Passend für Geräte des Herstellers: Epson · Passend für die Modelle: Stylus Pro 7700, Stylus Pro 7890, Stylus Pro 7900, Stylus Pro 9700, Stylus Pro 9890, Stylus Pro 9900, SureColor SC P 6000 · Produkt–Art: Tinte · Tinten–,Toner–, Trommel–Farbe: Light Schwarz · Tinten–,Toner–Ausführung: Original · Verbrauchsmaterial–Typ: Druckerpatrone

Technische Details:

Technische Details
Quantity per pallet (UK)
336 Stück(e)
Menge pro Palettenlage
60 Stück(e)
Gewicht & Abmessungen
Paketgewicht
1,2 kg
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Verpackungsbreite
145 mm
Funktionen
Druckfarben
Light schwarz
Markenkompatibilität
Epson
OEM–Code
C13T7405–636700
Typ
Original
Kompatibilität
Stylus Pro 9900 Spectro Proofer UV, Stylus Pro 9900 Spectro Proofer, Stylus Pro 9900, Stylus Pro 9890 SpectroProofer, Stylus Pro 9890, Stylus Pro 7900 Spectro Proofer UV, Stylus Pro 7900 Spectro Proofer, Stylus Pro 7900, Stylus Pro 7890 SpectroProofer, Stylus Pro 7890
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Mehrfachverpackung
Nein
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Volumen schwarze Tinte
700 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Logistikdaten
Palettenhöhe
33 cm
Palettenlänge
120 cm
Palettenbreite
80 cm
Menge je Palette
168 Stück(e)
Ursprungsland
China


Kompatible Geräte:
Epson:
Stylus Pro 7890; Stylus Pro 7890 Series; Stylus Pro 7890 SpectroProofer; Stylus Pro 7890 SpectroProofer UV; Stylus Pro 7900; Stylus Pro 7900 Series; Stylus Pro 7900 SpectroProofer; Stylus Pro 7900 SpectroProofer UV; Stylus Pro 9890; Stylus Pro 9890 Series; Stylus Pro 9890 SpectroProofer; Stylus Pro 9890 SpectroProofer UV; Stylus Pro 9900 SpectroProofer
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,14*
ab € 222,11*
€ 229,45*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 231,58*
€ 239,38*
€ 4,50*
ab € 232,08*
€ 239,48*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,69*
€ 243,35*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 255,19*
€ 263,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,80*
€ 313,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,61*
€ 313,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,82*
€ 308,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,22*
€ 307,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,19*
€ 303,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T596200
ab € 129,53*
Ähnlich
Epson
C13T596B00
ab € 129,28*
Ähnlich
Epson
C13T636B00
ab € 224,31*
Ähnlich
Epson
C13T596700
ab € 121,72*
Ähnlich
Epson
C13T596500
ab € 129,86*
Ähnlich
Epson
C13T636500
ab € 231,48*
Ähnlich
Epson
C13T596900
ab € 121,60*
Ähnlich
Epson
C13T636900
ab € 224,30*
Ähnlich
Epson
C13T596800
ab € 139,85*
Ähnlich
Epson
C13T636800
ab € 237,38*
Ähnlich
Epson
C13T596A00
ab € 129,27*
Ähnlich
Epson
C13T636A00
ab € 221,75*
Ähnlich
Epson
C13T596100
ab € 123,82*
Ähnlich
Epson
C13T636100
ab € 234,77*
Ähnlich
Epson
C13T596600
ab € 130,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.