Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UbiQuiti EdgeSwitch 8 150W 8 Gigabit RJ45 Ports ES-8-150W PoE Power over Ethernet RJ-45 Managed


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
UbiQuiti EdgeSwitch 8 150W 8 Gigabit RJ45 Ports ES-8-150W PoE Power over Ethernet RJ-45 Managed
UbiQuiti EdgeSwitch 8 150W 8 Gigabit RJ45 Ports ES-8-150W PoE Power over Ethernet RJ-45 Managed
Artikel-Nr.:
     7405B-991100655
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     ES-8-150W
EAN/GTIN:
     0810354025686
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
ubiquity poe switch 8 port

UbiQuiti EdgeSwitch 8 150W 8 Gigabit RJ45 Ports ES-8-150W PoE Power over Ethernet RJ-45 Managed

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Ubiquiti EdgeSwitch 8 - Switch - 8 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 8 Anschlüsse - L3 - managed Gehäusetyp: An Rack montierbar Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Gigabit SFP Power Over Ethernet (PoE): PoE+ Leistung: Nicht-blockierende Switching-Kapazität: 10 Gbit/s ¦ Switching-Kapazität: 20 Gbit/s ¦ Übertragungsleistung: 14,88 Mpps Kapazität: VLAN-Unterstützung: 255 ¦ ACL-Regeln: 100 ¦ LAG-Gruppen: 6 Größe der MAC-Adresstabelle: 8000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: Ja Routing Protocol: Statisches IP Routing, Policy-Based Routing (PBR) Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP 1, SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, SSH-2, CLI Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, BOOTP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, DiffServ-Unterstützung, Broadcast Storm Control, IPv6-Unterstützung, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, DHCP-Snooping, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), RADIUS-Unterstützung, Uni-Directional Link Detection (UDLD), LLDP-Support, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Dynamic VLAN Support (GVRP), Class of Service (CoS), Generic Attribute Registration Protocol (GARP) Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ak, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 23,5 cm x 20,4 cm x 4,3 cm Gewicht: 1,72 kg

UbiQuiti EdgeSwitch 8 150W 8 Gigabit RJ45 Ports ES–8–150W PoE Power over Ethernet RJ–45 Managed

Produktbeschreibung:

Ubiquiti ES–8–150W – Verwalteter PoE+ Gigabit–Switch mit SFP
–> Höchste Switching–Leistung, nicht blockierender Durchsatz
–> Gigabit Ethernet RJ45– und SFP+/SFP–Ports
–> Auto–sensing IEEE 802.3af/at PoE
Entwerfen und erweitern Sie Ihr Netzwerk mit dem EdgeSwitch(TM) von Ubiquiti Networks(R), einem Modell der EdgeMAX(R)–Produktlinie. Der EdgeSwitch ist ein vollständig verwalteter PoE+ Gigabit–Switch, der eine robuste Leistung und intelligentes Switching für wachsende Netzwerke liefert. Der EdgeSwitch bietet eine umfangreiche Suite von fortschrittlichen Layer–2 Switching–Funktionen und –Protokollen, sowie Layer–3 Routing–Funktionalität.

Switching–Leistung
Der EdgeSwitch bietet genügend Forwarding–Kapazität, um den Traffic auf allen Ports zeitgleich und ohne Paketverluste verarbeiten zu können. Der EdgeSwitch bietet einen nicht blockierenden Gesamtdurchsatz:
–> Modell mit 8 Ports: Bis zu 10 Gbps
PoE+–Flexibilität
Die EdgeSwitch–Modelle sind mit 8, 16, 24 oder 48 PoE Gigabit Ethernet–Ports erhältlich und unterstützen auto–sensing IEEE 802.3af/at oder konfigurierbares 24V Passive PoE, um Ihre Infrastruktur zu vereinfachen. Standardmäßig erkennen die EdgeSwitches automatisch 802.3af/at–Geräte, sodass diese automatisch mit PoE versorgt werden können. Für 24V Passive PoE–Geräte aktivieren Sie 24V Passive PoE manuell über die EdgeSwitch–Konfigurationsschnittstelle.

Glasfaser–Konnektivität
Der EdgeSwitch bietet Glasfaserverbindungsoptionen für Ihre wachsenden Netzwerke. Die Modelle mit 8, 16 und 24 Ports verfügen über zwei SFP–Ports mit Uplinks bis zu 1 Gbps. Für Hochleistungs–Uplinks verfügen die 48–Port–Modelle über zwei SFP– und zwei SFP+–Ports für Uplinks bis zu 10 Gbps.


Modell: ES–8–150W
–> (8) Gigabit RJ45–Ports
–> (2) SFP–Ports
–> (1) serieller Konsolen–Port
–> Nicht blockierender Durchsatz: 10 Gbps
–> Switching–Kapazität: 20 Gbps
–> Forwarding–Rate: 14.88 Mpps
–> Max. Stromverbrauch: 150 W
–> Unterstützt PoE+ IEEE 802.3at/af und 24V Passive PoE
–> Wandmontage mittels Montagehalterungen (inklusive)
–> Desktop–Montage (stapeln Sie das Gerät NICHT)
–> DC–Eingangsoption (redundant oder stand–alone)
Hardware–Spezifikationen
–> Maße: 204 x 43 x 235 mm (8.03 x 1.69 x 9.25")
–> Gewicht: –> Ohne Montagehalterungen: 1,72 kg (3.79 lb.)
–> Inklusive Montagehalterungen: 1,8 kg (3.96 lb.)

–> Nicht blockierender Gesamtdurchsatz: 10 Gbps
–> Switching–Kapazität: 20 Gbps
–> Forwarding–Rate: 14.88 Mpps
–> Max. Stromverbrauch: –> Inklusive PoE–Ausgang: 150 W
–> Ohne PoE–Ausgang: 20 W

–> Stromversorgungsmethode: –> AC: 100–240 V AC/50–60 Hz, integriertes AC/DC–Netzteil, Universaleingang
–> DC: 42 bis 56 V DC extern, (Polaritätsschutz) Klemmleisteneingang

–> Stromversorgung: AC/DC, intern, 150 W DC
–> LEDs pro Port: –> RJ45–Datenports: PoE, Geschwindigkeit/Verbindung/Aktivität
–> SFP–Datenports: Geschwindigkeit/Verbindung/Aktivität

–> Netzwerkschnittstellen: –> (8) 10/100/1000 Mbps RJ45 Ethernet–Ports
–> (2) 1 Gbps SFP Ethernet–Ports

–> Steuerungsschnittstelle: (1) serieller RJ45–Port, Ethernet In/Out Band
–> Zulassungen: CE, FCC, IC
–> Wandmontage: Ja
–> ESD/EMP–Schutz: –> Luft: +/–24 kV
–> Kontakt: +/–24 kV

–> Betriebstemperatur: –> Interner AC/DC (at) 150 W: –25°C bis 45°C (–13° F bis 113° F)
–> Interner AC/DC (at) 100 W: –25°C bis 55°C (–13° F bis 131° F)
–> Externer DC: –25°C bis 60°C (–13° F bis 140° F)

–> Feuchtigkeit: 5 bis 95% nicht kondensierend
–> Schock und Vibrationen: ETSI300–019–1.4

Technische Details:

Management–Funktionen
Switch–Typ
Managed
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web–basiertes Management
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
Design
Stapelbar
Nein
Produktfarbe
Schwarz
LED–Anzeigen
Activity, LAN, Link, PoE, Speed
Wandmontage
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, IC
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ–45 Ethernet Ports–Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge SFP–Modul–Steckplätze
2
Konsolen–Port
RJ–45
Netzstecker
DC–Anschluss
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
8
Power over Ethernet (PoE) Spannungsbereich
50 – 75 V
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
34,2 W
Datenübertragung
MAC–Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing–/Switching–Kapazität
20 Gbit/s
Durchgang
14,88 Mpps
Anzahl der Leitungen
8
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ac,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3ak,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
10G–Unterstützung
Nein
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE–T,100BASE–T,1000BASE–T
Port–Spiegelung
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast–Sturmkontrolle
Ja
Spannbaum–Protokoll
Ja
Active–Link–Erfassung
Ja
VLAN–Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN–Funktionen
Tagged VLAN,Port–based VLAN
Anzahl der VLANs
255
Leistung
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 – 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
150 W
Multicast–Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Sicherheit
DHCP–Funktionen
DHCP server
Zugriffkontrollliste
Ja
Access Control List (ACL) Regeln
100
IGMP snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SNMP,SSH,SSH–2
MAC Adressen Filtern
Ja
SSH–/SSL–Unterstützung
Ja
Authentifizierung
Guest VLAN, Port–based authentication
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
–25 – 60 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 – 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
204 mm
Tiefe
235 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
1,72 kg
Verpackungsdaten
Montageblöcke enthalten
Ja
Sonstige Funktionen
Eingangsspannung
42 – 56 V

Weitere Suchbegriffe: sfp switch, sfp switch 8 port, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
70
€ 6,00*
ab € 163,34*
€ 195,99*
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 163,69*
€ 196,40*
3 Tage
70
€ 8,00*
ab € 168,64*
€ 199,18*
€ 1,95*
ab € 169,88*
€ 199,28*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 180,16*
€ 207,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,33*
€ 246,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,77*
€ 238,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,26*
€ 235,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,01*
€ 230,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,16*
€ 214,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.