Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet Switch 4 x 10/100/1000 PoE+ + 1 x + 1 x Gigabit SFP an DIN-Schiene montierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet Switch 4 x 10/100/1000 PoE+ + 1 x + 1 x Gigabit SFP an DIN-Schiene montierbar
TRENDnet Switch 4 x 10/100/1000 PoE+ + 1 x + 1 x Gigabit SFP an DIN-Schiene montierbar
Artikel-Nr.:
     7405B-991104168
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TI-PG541
EAN/GTIN:
     0710931160246
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
5 port sfp switch

TRENDnet Switch 4 x 10/100/1000 PoE+ + 1 x + 1 x Gigabit SFP an DIN-Schiene montierbar

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: TRENDnet TI-PG541 - Switch - 5 Anschlüsse - TAA-konform Gerätetyp: Switch - 5 Anschlüsse Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 4 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x 10/100/1000 + 1 x Gigabit SFP Power Over Ethernet (PoE): PoE+ PoE-Budget: 120 W Leistung: Switching-Kapazität: 12 Gbit/s ¦ Übertragungsleistung: 8,9 Mpps Größe der MAC-Adresstabelle: 8000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 10KB Leistungsmerkmale: Auto-Negotiation, Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Überspannungsschutz, 512-KB-Paketpuffer, integrierter DIP-Schalter, 8KV ESD Protector, Metallgehäuse Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) - Spannungsversorgung nicht enthalten Redundante Stromversorgung: Optional Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 3 cm x 10 cm x 13,5 cm Gewicht: 500 g TAA-kompatibel: Ja

TRENDnet Switch 4 x 10/100/1000 PoE+ + 1 x + 1 x Gigabit SFP an DIN–Schiene montierbar

Produktbeschreibung:

TRENDnet TI–PG541 ist ein zuverlässiger, unverwalteter PoE+ Switch mit DIN–Schiene, Schutzklasse IP30 und gehärteten Komponenten, die für extreme industrielle Umgebungen zertifiziert sind. Er bietet vier Gigabit PoE+ Ports (Ports 1–4, 802.3at), einen Gigabit–Port, einen SFP–Slot und ein Voll–PoE Power Budget in Höhe von 120 Watt. Duale redundante Stromversorgung (Netzadapter separat erhältlich) mit Überlastschutz wird Zero–Downtime –Anforderungen gerecht. Bei Ausfall der primären und/oder sekundären Stromversorgung kann ein Alarm ausgelöst werden.

Voll–PoE+ Power–Budget
Liefert bis zu 30 Watt PoE/PoE+ Leistung je Port (Ports 1–4 802.3at/802.3af) mit einem 120 Watt PoE Power–Budget

Netzwerkports
5 x Gigabit Ethernet Ports (Port 1–4 PoE/PoE+) und 1 x SFP–Slot

Integrierte DIN–Schienenmontage
Metallgehäuse mit Schutzklasse IP30 und integrierter DIN–Schienenbefestigungshardware

Schaltkapazität
12 Gbps Schaltkapazität

Redundante Stromversorgung
Duale redundante Stromversorgung mit Überlastschutz

Alarm
Alarmauslösung bei Ausfall der primären und/oder sekundären Stromversorgung (definiert durch DIP–Switch)

Jumbo Frame
Versendet größere Pakete oder Jumbo Frames (bis zu 10KB) für verbesserte Leistung

Extreme Temperaturen
Gehärteter Switch ist ausgelegt für Temperaturen von–40 – 70 ºC (–40 – 158 ºF)

Elektromagnetische Verträglichkeit
Erfüllt die IEC61000–6–2 EMV Fachgrundnormen Störfestigkeit für Industriebereiche

Schock– und Vibrationsfest
Schockfest (IEC 60068–2–27), freier Fall (IEC 60068–2–32) und vibrationsfest (IEC 60068–2–6)

LED–Leuchten
LED–Leuchten zeigen Stromversorgung, redundante Stromversorgung, Alarm, SFP und Netzwerkportstatus an

Erdungspunkt
Erdungspunkt schützt Ausrüstung vor externen elektrischen Spannungsspitzen

Technische Details:

Design
Rack–Einbau
Nein
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED–Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP–Code)
IP30
Zertifizierung
CE, FCC
Management–Funktionen
Switch–Typ
Unmanaged
Switch–Ebene
L2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports
5
Basic Switching RJ–45 Ethernet Ports–Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
5
Menge SFP–Modul–Steckplätze
1
Netzstecker
DC–Anschluss
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
4
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
120 W
Datenübertragung
MAC–Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing–/Switching–Kapazität
12 Gbit/s
Durchgang
8,9 Mpps
Store–and–Forward
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z
10G–Unterstützung
Nein
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
1000BASE–T,100BASE–TX,10BASE–T
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Leistung
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
AC Eingangsspannung
100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 – 60 Hz
Stromverbrauch (in Betrieb)
130 W
Lichtwellenleiter
Ethernet–Kabel Verkablungstechnologie
1000BASE–LX,100BASE–SX
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
–20 – 60 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 – 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
500 g
Leistungen
Puffergröße
512 KB

Weitere Suchbegriffe: sfp switch, trendnet sfp switch, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 154,08*
€ 191,15*
€ 6,78*
ab € 155,93*
€ 192,81*
Frei Haus
ab € 158,62*
€ 194,87*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,76*
€ 199,72*
Lager 7405
5
€ 1,00*
ab € 174,52*
€ 202,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,89*
€ 241,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,60*
€ 231,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,56*
€ 227,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,27*
€ 222,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,52*
€ 207,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.