DIGITUS Modular Anschlussdose Kat6 Unterputz 2er vollgeschirmt
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: DIGITUS DN-9005-N - Anschlussdose, Unterputz Produkttyp: Anschlussdose, Unterputz - CAT 6 - RJ-45 X 2 Platzierung/Montage: Geeignet für Wandmontage Farbe: RAL 9010 Portanzahl: 2 Ports Kennzeichnung: EN 50173-1:2002, ISO/IEC 11801:2002
DIGITUS Modular Anschlussdose Kat6 Unterputz 2er vollgeschirmt
Produktbeschreibung:
DIGITUS CAT 6 Modulare Anschlussdose, geschirmt,
2x RJ45, 8P8C, LSA, Farbe Reinweiß, Unterputz
Die geschirmten CAT 6 Datenanschlussdosen von
DIGITUS® sind zertifiziert nach CAT 6 EIA/TIA
568 und ISO/IEC 11801,
EN 50173. Kabelinstallation erfolgt über LSA–Leisten,
farbcodiert nach EIA/TIA 568 B bei horizontaler
Kabeleinführung.
Alle Datenanschlussdosen von DIGITUS® sind erhältlich
als Unterputz–oder Aufputzversion.
Unterputz–Montage Cat. 6, EIA/TIA 568 und ISO/IEC 11801 /
EN 50173 bis 250 MHz hochwertiges Metalldruckgussgehäuse
Frontplatten aus stabilem Kunststoff mit Beschriftungsfeld
2 vollgeschirmte RJ 45 Buchsen 40° Schräganschluß
Kabelzuführung seitlich von links oder rechts
Kabelbefestigung mit Zugentlastung LSA+ Anschlußtechnik
farbcodiert nach EIA/TIA 568B Farbe der Frontplatten:
reinweiß (RAL 9010) mit Montageanleitung für das
Auflegen von Installationsdatenkabel Aufputzdose:
Durch Einbau in das Aufputzgehäuse (Art.nr.
ADGW) wird diese Unterputzdose zur AUFputzdose!
Lieferumfang Datendose Installationsanleitung
Technische Details:
Allgemein
Produkttyp
Anschlussdose, Unterputz – CAT 6
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss
2 x RJ–45 weiblich
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 50173–1:2002, ISO/IEC 11801:2002