Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 15m High Speed HDMI Cable Ultra HD 4k x 2k M/M HDMI-Kabel M bis M 15 m abgeschirmt Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com 15m High Speed HDMI Cable Ultra HD 4k x 2k M/M HDMI-Kabel M bis M 15 m abgeschirmt Schwarz
StarTech.com 15m High Speed HDMI Cable Ultra HD 4k x 2k M/M HDMI-Kabel M bis M 15 m abgeschirmt Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-991120279
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HDMM15M
EAN/GTIN:
     0065030844499
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort
HDMI Kabel auf DisplayPort
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A

StarTech.com 15m High Speed HDMI Cable Ultra HD 4k x 2k M/M HDMI-Kabel M bis M 15 m abgeschirmt Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: StarTech.com High-Speed-HDMI-Kabel 15m - HDMI Verbindungskabel Ultra HD 4k x 2k mit vergoldeten Kontakten - HDMI Anschlusskabel (St/St) - HDMI-Kabel - 15 m Kabel: HDMI-Kabel Technologie: Abgeschirmt American Wire Gauge (AWG): 24 Länge: 15 m Farbe: Schwarz Anschluss: HDMI - männlich Stecker (zweites Ende): HDMI - männlich

StarTech.com 15m High Speed HDMI Cable Ultra HD 4k x 2k M/M HDMI–Kabel M bis M 15 m abgeschirmt Schwarz

Produktbeschreibung:

Schaffen Sie Ultra HD–Verbindungen zwischen High Speed HDMI–fähigen Geräten über eine Entfernung von bis zu 15 Metern, ganz ohne Signalverstärker

Das 15 m lange High–Speed–HDMI–Kabel HDMM15M verfügt über 2 goldbeschichtete HDMI–Stecker und eine strapazierfähige, hochwertige Konstruktion für eine zuverlässige HDMI–auf–HDMI–Verbindung zwischen Geräten wie Blu–Ray–Player, HDTVs, DVD–Player, Stereo–Empfängern usw. über eine Entfernung von bis zu 15 Metern und ganz ohne Signalverstärker.

Dieses hochwertige HDMI–Kabel unterstützt Auflösungen bis zu 1080p+ bei einer Aktualisierungsrate bis zu 120 Hz mit lebensechten Farben. Um den Anforderungen künftiger High Definition–Geräte, z. B. höhere Auflösungen und höhere Bildfrequenzen, gerecht zu werden, unterstützt dieses Ultra HD–Kabel Auflösungen bis zu 4K x 2K.

Das HDMI–Kabel HDMM15M wird mit lebenslanger StarTech.com–Garantie geliefert.

Informationen zu HDMI–auf–HDMI–Kabeln von StarTech.com:

High Speed HDMI Digital Video– und Audiokabel von StarTech.com sind fachgerecht entwickelt und werden nur aus hochwertigen Materialien gefertigt, um hohe Qualität und High Definition–Leistung zu gewährleisten. Der HDMI–Standard kombiniert Video mit hoher Bandbreite und Mehrkanal–Digital–Audio in einem einzigen Kabel und bietet kristallklare Bildauflösung.

The StarTech.com Advantage

– Kein Signalverstärker erforderlich
– Vergoldete Steckkontakte verhindern Korrosion und stellen eine hochwertige HDMI–Verbindung her
– Vergossene HDMI–Anschlüsse mit Zugentlastung sorgen für dauerhafte, fehlerfreie Audio–Video–Leistung

Technische Details:

Gewicht & Abmessungen
Paketgewicht
1,7 kg
Gewicht
1,68 kg
Verpackungstiefe
445 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Verpackungsbreite
345 mm
Funktionen
Kabellänge
15 m
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Menge pro Packung
1 Stück(e)
AWG Kabelgröße
24
Kabelschirmung
Alu–Abdeckfolie
Anschluss2 Formfaktor
Gerade

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,90*
ab € 39,10*
€ 51,93*
2 Tage
2
€ 4,50*
ab € 39,57*
€ 52,39*
Frei Haus
ab € 41,61*
€ 55,08*
€ 8,95*
ab € 44,69*
€ 60,92*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 46,87*
€ 61,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1828500
ab € 105,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.