Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital Data Communications Equip Desktop Patch Panel Hellgrau RAL 7035 8 Ports


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digital Data Communications Equip Desktop Patch Panel Hellgrau RAL 7035 8 Ports
Digital Data Communications Equip Desktop Patch Panel Hellgrau RAL 7035 8 Ports
Artikel-Nr.:
     7405B-991139598
Hersteller:
     Digital Data Communications
Herst.-Nr.:
     227308
EAN/GTIN:
     4015867455050
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 8 port
patchpanel
equip patchpanel

Digital Data Communications Equip Desktop Patch Panel Hellgrau RAL 7035 8 Ports

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: equip Desktop - Patch Panel Produkttyp: Patch Panel - CAT 5e Produktmaterial: Metall Farbe: Hellgrau, RAL 7035 Portanzahl: 8 Ports

Digital Data Communications Equip Desktop Patch Panel Hellgrau RAL 7035 8 Ports

Produktbeschreibung:

– 8 x RJ45 Ports
– Krone 45° Dual IDC (LSA+ und 110) kompatibel
– eignet sich zur Tisch– und Wandmontage
– Metallgehäuse mit Kabelaufnahme
– Schirmkontaktierung und Zugentlastung

Technische Details:

Gewicht & Abmessungen
Gewicht
790 g
Höhe
173 mm
Breite
44 mm
Tiefe
109 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
–40 – 80 °C
Verpackungsinformation
Paketgewicht
810 g
Verpackungsart
Box
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
283 mm
Verpackungsbreite
150 mm
Design
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
ANSI/TIA/EIA 568
Netzwerk
unterstütze Kabeltypen
Cat5e
Stecker
RJ–45
Anzahl Anschlüsse
8
Beschichtung Verbindungsanschlüsse
Gold

Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
100
€ 6,29*
ab € 8,98*
€ 12,82*
€ 6,78*
ab € 13,42*
€ 19,03*
Lager 7405
452
€ 1,00*
ab € 14,47*
€ 20,48*
€ 3,50*
ab € 18,77*
€ 26,03*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.