Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Patchpanel 8x RJ45 Cat5e FTP Desktop hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip Patchpanel 8x RJ45 Cat5e FTP Desktop hellgrau
Equip Patchpanel 8x RJ45 Cat5e FTP Desktop hellgrau
Artikel-Nr.:
     832-38828
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     227308
EAN/GTIN:
     4015867455050
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 8 port
patchpanel
equip patchpanel
- 8 x RJ45 Ports - Krone 45° Dual IDC (LSA+ und 110) kompatibel - eignet sich zur Tisch- und Wandmontage - Metallgehäuse mit Kabelaufnahme - Schirmkontaktierung und Zugentlastung
Weitere Informationen:
weight:
0.790 kg
height:
0.055 m
width:
0.175 m
depth:
0.285 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
100
€ 6,29*
ab € 8,98*
€ 12,82*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 13,42*
€ 19,03*
5 Tage
452
€ 1,00*
ab € 14,47*
€ 20,48*
€ 3,50*
ab € 18,77*
€ 26,03*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.