Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra GN Netcom EHS Adapter Headsetadapter 92,5 cm für GN9120 GN9350 Polycom SoundPoint IP 320 330 430 550 560 650


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jabra GN Netcom EHS Adapter Headsetadapter 92,5 cm für GN9120 GN9350 Polycom SoundPoint IP 320 330 430 550 560 650
Jabra GN Netcom EHS Adapter Headsetadapter 92,5 cm für GN9120 GN9350 Polycom SoundPoint IP 320 330 430 550 560 650
Artikel-Nr.:
     7405B-991151110
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     14201-17
EAN/GTIN:
     5706991007602
Suchbegriffe:
EHS-Adapter
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter

Jabra GN Netcom EHS Adapter Headsetadapter 92,5 cm für GN9120 GN9350 Polycom SoundPoint IP 320 330 430 550 560 650

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Jabra Link 14201-17 - Headsetadapter - 92,5 cm Kabel: Headsetadapter Länge: 92,5 cm Besonderheiten: Antwort/Ende-Taste, Mute-Schalter, Lautstärketasten, Electronic Hook Switch Control (EHS) Entwickelt für: Jabra GN9120 Duo, GN9120 Midi, GN9350; Poly - Polycom SoundPoint IP 320, IP 330, IP 430, IP 550, IP 560, IP 650

Jabra GN Netcom EHS Adapter Headsetadapter 92,5 cm für GN9120 GN9350 Polycom SoundPoint IP 320 330 430 550 560 650

Produktbeschreibung:

EHS–Lösung für Polycom SoundPoint IP–Telefone – Plug–and–play. Jabra LINK 14201–17 ermöglicht die EHS–Funktion mit Jabras schnurlosen Headsets und einigen Polycom Soundpoint IP–Telefonen. Nach der Installation können die Mitarbeiter ihre Anrufe direkt von ihrem schnurlosen Jabra–Headset bis zu 150 m vom Schreibtisch entfernt steuern.

Technische Details:

Merkmale
Produkttyp
EHS–Adapter
Markenkompatibilität
Jabra
Kompatibilität
GN 9120 DHSG, GN 93XX, PRO 94XX, PRO 920, GO 6470
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0,925 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
100 g
Logistische Daten
Menge pro Versandkarton
100 Stück(e)

Weitere Suchbegriffe: RJ45 Adapter, jabra adapter rj45, adapter rj-45, Zubehör, Kopfhörer & Headsets, Kommunikation
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 27,45*
€ 37,72*
3 Tage
1
€ 8,00*
ab € 28,90*
€ 39,41*
€ 4,70*
ab € 29,38*
€ 40,35*
€ 4,50*
ab € 29,51*
€ 40,52*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 35,46*
€ 48,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jabra
88001-03
ab € 19,25*
Sonstiges
Jabra
14201-19
ab € 26,63*
Sonstiges
Jabra
14201-20
ab € 31,84*
Sonstiges
Jabra
180-09
ab € 33,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.