Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra GN Netcom EHS Adapter Headsetadapter 88 cm für PRO 920 925 930 935 9450 9460 9465 9470 Panasonic KX-DT543 DT546 NT553 NT556


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jabra GN Netcom EHS Adapter Headsetadapter 88 cm für PRO 920 925 930 935 9450 9460 9465 9470 Panasonic KX-DT543 DT546 NT553 NT556
Jabra GN Netcom EHS Adapter Headsetadapter 88 cm für PRO 920 925 930 935 9450 9460 9465 9470 Panasonic KX-DT543 DT546 NT553 NT556
Artikel-Nr.:
     7405B-991151138
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     14201-40
EAN/GTIN:
     5706991017274
Suchbegriffe:
EHS-Adapter
Headset Anschlusskabel
Adapter Klinke
Klinke Adapter

Jabra GN Netcom EHS Adapter Headsetadapter 88 cm für PRO 920 925 930 935 9450 9460 9465 9470 Panasonic KX-DT543 DT546 NT553 NT556

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Jabra EHS Adapter - Headsetadapter - 88 cm Kabel: Headsetadapter Länge: 88 cm Entwickelt für: PRO 920, 925, 930, 935, 9450, 9460, 9465, 9470; Panasonic KX-DT543, KX-DT546, KX-NT553, KX-NT556

Jabra GN Netcom EHS Adapter Headsetadapter 88 cm für PRO 920 925 930 935 9450 9460 9465 9470 Panasonic KX–DT543 DT546 NT553 NT556

Produktbeschreibung:

Steuern Sie Ihr Panasonic Telefon von Ihrem Jabra–Headset

Das Jabra LINK™ 14201–40 unterstützt die EHS–Funktion mit schnurlosen Jabra–Headsets und den Panasonic IP–Telefonen KX–NT553 & 556 und Digitalapparaten KX–DT543 & 546. Schnurlose Jabra–Headsets mit EHS–Funktion (Fernrufannahme) steigern die Produktivität, da Nutzer Anrufe auch dann annehmen und beenden können, wenn sie gerade nicht am Schreibtisch sind.

Technische Details:

Merkmale
Produkttyp
EHS–Adapter
Markenkompatibilität
Panasonic
Kompatibilität
KX–NT553 KX–NT556 KX–DT543 KX–DT546
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Anzahl
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
148 mm
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
30 g
Logistische Daten
Breite des Versandkartons
39,9 cm
Länge des Versandkartons
59,5 cm
Höhe des Versandkartons
16,7 cm
Menge pro Versandkarton
100 Stück(e)
Bruttogewicht Hauptkarton
4,2 kg

Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 27,49*
€ 36,64*
Frei Haus
ab € 27,59*
€ 36,65*
€ 4,99*
ab € 27,67*
€ 36,77*
€ 6,78*
ab € 28,18*
€ 37,39*
Lager 7405
23
€ 1,00*
ab € 36,94*
€ 48,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
14201-43
ab € 25,68*
Ähnlich
Jabra
14201-41
ab € 26,66*
Ähnlich
Jabra
14201-45
ab € 32,17*
Ähnlich
Jabra
8800-00-93
ab € 29,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.