Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra GN Netcom Headset-Kabel Quick Disconnect bis RJ-10 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jabra GN Netcom Headset-Kabel Quick Disconnect bis RJ-10 2 m
Jabra GN Netcom Headset-Kabel Quick Disconnect bis RJ-10 2 m
Artikel-Nr.:
     7405B-991151161
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     8800-01-06
EAN/GTIN:
     5706991002041
Suchbegriffe:
Headset Anschlusskabel
Modularkabel RJ-10
headset anschlußkabel jabra
headset anschlusskabel

Jabra GN Netcom Headset-Kabel Quick Disconnect bis RJ-10 2 m

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Jabra Headset-Kabel - 2 m Kabel: Headset-Kabel Länge: 2 m Anschluss: Quick Disconnect Stecker (zweites Ende): RJ-10 Besonderheiten: Aufgespult

Jabra GN Netcom Headset–Kabel Quick Disconnect bis RJ–10 2 m

Produktbeschreibung:

• Anschlußkabel 8800–01–06. Länge 0,5 – 2 Meter
spiral mit QD (Schnelltrennkupplung) auf Westernstecker
RJ10 mit Siemens Belegung.* Auftragsbezogene Bestellung *

Technische Details:

Merkmale
Kabellänge
0,5 m
Anschluss 1
QD
Anschluss 2
RJ10
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
40 g

Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Kopfhörer & Headsets, Kommunikation
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 14,51*
€ 19,86*
3 Tage
15
€ 6,00*
ab € 14,47*
€ 19,87*
Frei Haus
ab € 14,98*
€ 20,48*
€ 4,99*
ab € 14,99*
€ 20,54*
Lager 7405
14
€ 1,00*
ab € 21,98*
€ 29,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
8800-00-25
ab € 10,69*
Ähnlich
Jabra
8800-01-01
ab € 14,87*
Ähnlich
Jabra
8800-00-88
ab € 17,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.