Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra GN Netcom Headset-Kabel Quick Disconnect bis RJ-45 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jabra GN Netcom Headset-Kabel Quick Disconnect bis RJ-45 50 cm
Jabra GN Netcom Headset-Kabel Quick Disconnect bis RJ-45 50 cm
Artikel-Nr.:
     7405B-991151187
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     8800-00-94
EAN/GTIN:
     5706991010961
Suchbegriffe:
Headset Anschlusskabel
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter

Jabra GN Netcom Headset-Kabel Quick Disconnect bis RJ-45 50 cm

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Jabra Headset-Kabel - 50 cm Kabel: Headset-Kabel Länge: 50 cm Anschluss: Quick Disconnect Stecker (zweites Ende): RJ-45 Entwickelt für: BIZ 2300 Duo, 2300 QD Duo, 2300 QD Mono, 2400 Duo; Siemens OpenStage 30 T, 40 G, 40T, 60, 60 G, 80, 80 G, 80T

Jabra GN Netcom Headset–Kabel Quick Disconnect bis RJ–45 50 cm

Produktbeschreibung:

– Mindestbestellmenge: 1 Stück GN Netcom Anschlußkabel
RJ15 8800–00–94 Ausführung Anschluss 1 Stecker,
Ausführung Anschluss 2 Stecker, Steckverbindertyp
Anschluss 2 sonstige,
Länge 0,5m, QD auf Spezial–Stecker RJ45, glatt 0,5 Meter,
für Siemens Open Stage

Technische Details:

Merkmale
Produkttyp
Kabel
Markenkompatibilität
Siemens
Kompatibilität
GN1900/GN2000/GN2100
Produktfarbe
Transparent, Black
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
RJ–45
Anschluss 2
QD
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0,5 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
135 mm
Verpackungstiefe
5 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
40 g
Logistische Daten
Menge pro Versandkarton
300 Stück(e)

Weitere Suchbegriffe: RJ45 Adapter, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, headset anschlußkabel jabra, headset anschlusskabel, Zubehör, Kopfhörer & Headsets, Kommunikation
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 2,90*
ab € 11,01*
€ 15,08*
Frei Haus
ab € 11,02*
€ 15,09*
€ 4,99*
ab € 11,06*
€ 15,15*
€ 4,50*
ab € 11,84*
€ 16,18*
Lager 7405
29
€ 1,00*
ab € 17,99*
€ 23,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
8800-01-102
ab € 18,77*
Ähnlich
Jabra
8800-01-46
ab € 17,05*
Ähnlich
Jabra
8800-00-69
ab € 14,91*
Ähnlich
Jabra
8800-01-20
ab € 19,75*
Ähnlich
Jabra
8800-01-94
ab € 14,39*
Ähnlich
Jabra
8800-00-98
ab € 13,20*
Ähnlich
Jabra
8800-00-103
ab € 17,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.