Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra GN Netcom Netzteil Europa für GO 6430 6470 PRO 9460 DUO NCSA 9465 9470 Power Supply for JABRA 6400 & 900 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jabra GN Netcom Netzteil Europa für GO 6430 6470 PRO 9460 DUO NCSA 9465 9470 Power Supply for JABRA 6400 & 900 Series
Jabra GN Netcom Netzteil Europa für GO 6430 6470 PRO 9460 DUO NCSA 9465 9470 Power Supply for JABRA 6400 & 900 Series
Artikel-Nr.:
     7405B-991151283
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     14163-00
EAN/GTIN:
     5706991010411
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Jabra GN Netcom Netzteil Europa für GO 6430 6470 PRO 9460 DUO NCSA 9465 9470 Power Supply for JABRA 6400 & 900 Series

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Jabra Netzteil Produkttyp: Netzteil Lokalisierung: Europa Kabel: Stromkabel Entwickelt für: GO 6430, 6470; PRO 9460, 9460 Duo, 9460 NCSA, 9465 Duo, 9470, 9470 NCSA

Jabra GN Netcom Netzteil Europa für GO 6430 6470 PRO 9460 DUO NCSA 9465 9470 Power Supply for JABRA 6400 & 900 Series

Produktbeschreibung:

• Netzteil für Basisstation – EU • für Jabra PRO 94XX,
PRO 9XX, GO 6470 und GN 93XX • Verpackungseinheit: 1 Stück

Technische Details:

Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Innenraum
Starkstromtyp
AC–an–DC
Eingangsspannung
220 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Ursprungsland
China
Kompatibilität
Jabra PRO 9400 / GO 6400
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
77 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
100 g
Logistische Daten
Breite des Versandkartons
27,1 cm
Länge des Versandkartons
36,5 cm
Höhe des Versandkartons
14 cm
Bruttogewicht Hauptkarton
130 g
Menge pro Versandkarton
120 Stück(e)

Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, steckernetzteil jabra, steckernetzgerät, Zubehör, Kopfhörer & Headsets, Kommunikation
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 17,72*
€ 24,33*
Frei Haus
ab € 17,72*
€ 24,34*
€ 6,78*
ab € 18,08*
€ 24,85*
€ 4,50*
ab € 18,96*
€ 26,06*
Lager 7405
10
€ 1,00*
ab € 25,83*
€ 35,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jabra
14209-06
ab € 12,62*
Sonstiges
Jabra
14209-01
ab € 26,69*
Sonstiges
Jabra
14201-44
ab € 27,56*
Sonstiges
Jabra
14201-29
ab € 27,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.