Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-991151676 Herst.-Nr.: 27190-01 EAN/GTIN: 0017229003378 |
| |
|
| | |
| Plantronics U10P Headset-Verstärkerkabel Quick Disconnect M bis modularer Stecker für Headset-Verstärker M Smokey Gray DuoPro EncorePro TriStar Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Poly U10P - Headset-Verstärkerkabel Kabel: Headset-Verstärkerkabel Farbe: Smokey Gray Anschluss: Quick Disconnect - männlich Stecker (zweites Ende): Modularer Stecker für Headset-Verstärker - männlich Besonderheiten: Gewickelt Entwickelt für: Poly CX700; TriStar Polaris P81; DuoPro Polaris P151, P161, P171; DuoSet Polaris P141; Encore Polaris P101, P91; Mirage Polaris P41; Polaris P101; SupraPlus Polaris P251, P261; SupraPlus SL Polaris P351; SoundPoint IP 301, IP 320, IP 330, IP 430, IP 501, IP 550, IP 560, IP 601, IP 650, IP 670
Plantronics U10P Headset–Verstärkerkabel Quick Disconnect M bis modularer Stecker für Headset–Verstärker M Smokey Gray DuoPro EncorePro TriStar Produktbeschreibung: Plantronics U10P Passives Anschlusskabel für H–Headsets von Plantronics. Benötigtes Anschlusskabel zur Verbindung der Verstärkerbox oder dem Headset mit dem Telefon, z.B. zu Siemens Optipoint/Optiset. Technische Daten: Farbe: Schwarz · Headset–Typ (Kategorisierung): Telefon–Headset–Kabel · Headsetanschluss: RJ10–Buchse Hinweis: Kompatibel zu: HW361N/A HW351N/A HW301N/A HW291N/A HW261N/A HW251N/A HW121N/A HW111N/A H171N/A H141N/A H81N/A HW361/A HW351/A HW261/A HW251/A H171/A H141/A H81/A HW261H HW251H Technische Details: Allgemein Kabeltyp Headset–Verstärkerkabel Konnektivität Anschluss Quick Disconnect – männlich Stecker (zweites Ende) Modularer Stecker für Headset–Verstärker – männlich Herstellergarantie Service & Support Begrenzte Garantie – 2 Jahre Informationen zur Kompatibilität Entwickelt für Mitel MiVoice 6753i, 6755i, 6757i ¦ Plantronics DuoPro Polaris P151N–U10P, P151–U10P, P161N–U10P, P161–U10P, P171N–U10P, P171–U10P with Voice Tube ¦ Plantronics DuoSet Polaris P141N–U10P, P141–U10P ¦ Plantronics Encore Polaris P101–U10P, P91N–U10P, P91–U10P ¦ Plantronics Mirage Polaris P41–U10P ¦ Plantronics Polaris P101N–U10P ¦ Plantronics SupraPlus Polaris P251–U10P, P261 with Voice Tube ¦ Plantronics SupraPlus SL Polaris P351 with Voice Tube, P351N, P351N with Noise–Canceling ¦ Plantronics TriStar Polaris P81N–U10P, P81–U10P ¦ Polycom CX700 IP Phone ¦ Polycom SoundPoint IP 301, IP 320, IP 330, IP 430, IP 501, IP 550, IP 560, IP 601, IP 650, IP 670 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 10,02* | € 11,41* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 21,97* | € 24,63* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 31,91* | € 35,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|