Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7405B-991151824 Herst.-Nr.: 38350-13 EAN/GTIN: 0017229154605 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Plantronics APC-43 Elektronischer Hook-Switch Adapter für Cisco IP Phone 78XX 88XX Unified 6945 79XX Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Poly APC-43 - elektronischer Hook-Switch Adapter für Telefon Produkttyp: Elektronischer Hook-Switch Adapter Bestimmt für: Telefon Entwickelt für: Cisco IP Phone 7821, 7841, 7861, 8841, 8845, 8851, 8861, 8865; Unified IP Phone 6945 Slimline, 6945 Standard, 7942G, 7945G, 7962G, 7965G, 7975G
Plantronics APC–43 Elektronischer Hook–Switch Adapter für Cisco IP Phone 78XX 88XX Unified 6945 79XX Produktbeschreibung: Electronic Hook Switch–Kabel für die Anruffernsteuerung von Festnetztelefonen (Annehmen/Beenden). Dieses Kabel macht einen HL10 Telefonhörer–Lifter überflüssig. Es ist kompatibel mit Cisco Festnetztelefonen und ggf. mit Geräten weiterer Hersteller. Weitere Informationen finden Sie in unserem Kompatibilitätsleitfaden. Technische Details: Allgemein Produkttyp Elektronischer Hook–Switch Adapter Informationen zur Kompatibilität Entwickelt für Cisco IP Phone 7821, 7841, 7861, 8841, 8845, 8851, 8861, 8865 ¦ Cisco Unified IP Phone 6945 Slimline, 6945 Standard, 7942G, 7945G, 7962G, 7965G, 7975G |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Telefon Ladeschale, Adapter RJ-11, Adapter RJ11, RJ-11 Adapter, RJ11 Adapter, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, hook-switch plantronics, hook switch, Zubehör, Kopfhörer & Headsets, Kommunikation |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 10,00* | ab € 36,00* | € 49,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7405 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 38,84* | € 53,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 43,49* | € 59,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7405 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7405 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7405 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|