Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2x1 HDMI+VGA to HDMI Switch w/ Automatic & Priority Switching Video/Audio-Schalter Desktop


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com 2x1 HDMI+VGA to HDMI Switch w/ Automatic & Priority Switching Video/Audio-Schalter Desktop
StarTech.com 2x1 HDMI+VGA to HDMI Switch w/ Automatic & Priority Switching Video/Audio-Schalter Desktop
Artikel-Nr.:
     7405B-991161887
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     VS221VGA2HD
EAN/GTIN:
     0065030858427
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Splitter
HDMI Switch

StarTech.com 2x1 HDMI+VGA to HDMI Switch w/ Automatic & Priority Switching Video/Audio-Schalter Desktop

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: StarTech.com 2 Port VGA + HMDI auf HDMI Konverter Switch / Verteiler mit Vorrangsschaltung - Multiformat HDMI/VGA Auto Umschalter 1080p - Video/Audio-Schalter Gerätetyp: Video/Audio-Schalter Untertyp: HDMI Entwickelt für: P/N: SVA5N3NEUA

StarTech.com 2x1 HDMI+VGA to HDMI Switch w/ Automatic & Priority Switching Video/Audio–Schalter Desktop

Produktbeschreibung:

Teilen Sie ein HDMI–Display/einen HDMI–Projektor zwischen einer VGA– und einer HDMI–Audio/Videoquelle mit automatischem Wechsel und Prioritätswechsel

Mit dem HDMI– und –VGA–Auto Switch VS221VGA2HD können Sie eine HDMI– und eine VGA Audio/Video–Quelle an dasselbe HDMI–Display oder Projektor anschließen und automatisch oder manuell zwischen der angezeigten Videoquelle wechseln. Der A/V–Switch mit mehreren Eingängen unterstützt Videoauflösungen von bis zu 1920x1200 (1080p) und umfasst Montagehardware für eine saubere, professionelle Installation.

Ein Switch für VGA und HDMI

Der A/V–Switch bietet integrierte VGA–Konvertierung, sodass Sie eine HDMI– und eine VGA–Videoquelle an dasselbe HDMI–Display ohne zusätzliche Videoadapter oder Skalierer anschließen können.

Mühelose Steuerung

Der VS221VGA2HD gewährleistet reibungslosen Betrieb mit zwei verschiedenen automatischen Wechselmodi: automatischer Wechsel, der ein neu angeschlossenes Gerät erkennt und auswählt, ebenso wie eine Prioritätsauswahl, bei der Sie auswählen können, welcher Anschluss standardmäßig für den automatischen Wechsel ausgewählt werden soll.

Konzentrieren Sie sich auf die Präsentation, nicht auf die Anschlüsse im Konferenzraum

Dieser A/V–Switch wurde für Konferenz– und Schulungsräume entwickelt; der VS221VGA2HD bietet VGA– und HDMI–Eingänge, um eine Vielzahl von Geräten zu unterstützen, und der integrierte Konverter erleichtert das Anschließen an das Display im Raum ohne zusätzliche Adapter. Und der automatische Wechsel erleichtert die reibungslose Zusammenarbeit von Studenten oder Kollegen, da der Projektor ganz leicht mit mehreren Quellgeräten verwendet werden kann.  

Wenn Sie nach einem ähnlichen Gerät mit VS221HD2VGA" text="VGA–Ausgang suchen, sehen Sie sich unseren VS221HD2VGA" text="VS221HD2VGA an.

Der VS221VGA2HD wird mit einer 2–jährigen StarTech.com–Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

The StarTech.com Advantage

– Müheloser Wechsel mit automatischem Wechsel und Prioritätswechsel
– Ermöglichen Sie Ihren Präsentatoren/Gästen, sich auf die Präsentation oder Lektion zu konzentrieren, ohne sich um den Anschluss an einen verfügbaren Monitor oder Projektor zu sorgen

Technische Details:

Technische Details
Audio–Unterstützung
Ja
Gewicht & Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
54 x 102 x 29 mm
Gewicht
225 g
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–20 – 60 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 – 80 %
Energie
AC–Adapter Eingangsstrom
0,4 A
Energiebedarf
100 – 240 VAC, 0.4 A / 5 VDC, 2 A
Netzteil Eingansgsspannung
100 – 240 V
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
AC–Adapter Ausgangssstrom
1 A
Verpackungsinformation
Paketgewicht
657 g
Verpackungstiefe
157 mm
Verpackungshöhe
64 mm
Verpackungsbreite
236 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
AC–Netzadapter
Ja
Funktionen
Unterstützte Grafik–Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA)
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Video–Modi
1080p
LED–Anzeigen
Ja
Maximale Auflösung
1290 x 1200 Pixel
Rack–Einbau
Ja
Externes Netzteil
Ja
Audio Kanäle
7,1 Kanäle
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D–Sub) Anschlüsse
1
HDMI–In
1
Anzahl der HDMI–Ausgänge
1
DC–Anschluss
Ja
Video Porttyp
HDMI/VGA
Zertifikate
RoHS–Kompatibel
Ja
Zertifizierung
CE, FCC

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,36*
€ 141,84*
€ 3,50*
ab € 146,78*
€ 155,67*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 146,55*
€ 155,68*
Frei Haus
ab € 148,72*
€ 157,79*
Frei Haus
ab € 153,22*
€ 167,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,68*
€ 185,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,64*
€ 185,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,49*
€ 181,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,57*
€ 179,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,55*
€ 174,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.