Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 10ft HDMI to VGA Active Converter Cable Adapter Videokonverter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com 10ft HDMI to VGA Active Converter Cable Adapter Videokonverter Schwarz
StarTech.com 10ft HDMI to VGA Active Converter Cable Adapter Videokonverter Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-991173481
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HD2VGAMM10
EAN/GTIN:
     0065030859639
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter

StarTech.com 10ft HDMI to VGA Active Converter Cable Adapter Videokonverter Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: StarTech.com HDMI to VGA Cable - 10 ft / 3m - 1080p - 1920 x 1200 - Active HDMI Cable - Monitor Cable - Computer Cable (HD2VGAMM10) - Adapterkabel - HDMI / VGA - 3 m Kabel: Adapterkabel - HDMI / VGA Max. Ausgabeauflösung: 1920 x 1200 Länge: 3 m Farbe: Schwarz Anschlüsse: HDMI - männlich ¦ Mikro-USB Typ B (nur Strom) - weiblich Stecker (zweites Ende): HD-15 (VGA) - männlich Besonderheiten: Aktives Kabel, 1920 x 1200 (WUXGA) Support

StarTech.com 10ft HDMI to VGA Active Converter Cable Adapter Videokonverter Schwarz

Produktbeschreibung:

Mit dem 3 m HDMI®–auf–VGA–Konverterkabel HD2VGAMM10 können Sie Ihr HDMI–fähiges Chromebook™, Laptop oder Desktopcomputer direkt mit einem VGA–Monitor oder Projektor verbinden, ohne dass zusätzliche Adapter oder Kabel benötigt werden.

Das Konverterkabel erspart Ihnen den Aufwand der Kombination eines HDMI–auf–VGA–Adapters mit einem unhandlichen VGA–Kabel, denn es ist eine Komplettlösung zum Anschließen von digitalen HDMI–Computern mit einem VGA–Monitor oder –Projektor.

Anders als die meisten HDMI–auf–VGA–Adapter, die einen Stromanschluss benötigen, um das Videosignal zu konvertieren, benötigt das HD2VGAMM10 in den meisten Konfigurationen keine externe Stromversorgung. Für Mac–Computer, bei denen zusätzliche Stromversorgung benötigt wird, verfügt das HD2VGAMM10 über eine optionale integrierte USB–Stromquelle (USB–Kabel nicht im Lieferumfang), die das Anschließen eines Displays an Ihren Desktopcomputer oder Ihre Workstation um einiges erleichtert, wenn eine zusätzliche Stromversorgung benötigt wird.

Bislang war die Konvertierung vom digitalen HDMI zum analogen VGA eine schwierige und teure Aufgabe. Nun können Sie die Aufrüstungskosten vermeiden, indem Sie Ihre HDMI–Videoquelle mithilfe des HD2VGAMM10 direkt an einen vorhandenen VGA–Monitor oder –Projektor anschließen. Und da das Adapterkabel Videoauflösungen von bis zu 1920x1200 oder 1080p unterstützt, können Sie sicher sein, dass Sie das vorhandene Display nutzen können und HD–Videoqualität beibehalten.

Das Konverterkabel HD2VGAMM10 bietet eine präzise 3–m–Verbindung, dank der Kabelgewirr durch unnötige Kabellängen vermieden und eine saubere, professionelle Installation gewährleistet wird. Für kürzere Installationen bieten wir ein 91 cm HDMI–auf–VGA–Kabel (HD2VGAMM3) und ein 1,8 m HDMI–auf–VGA–Kabel (HD2VGAMM6), sodass Sie die richtige Kabellänge für Ihren Installationsbedarf auswählen können.

Bitte beachten Sie: Digital verschlüsselter Inhalt von der HDMI–Videoquelle wird nicht angezeigt.

Der HD2VGAMM10 wird mit 2–jähriger StarTech.com–Garantie sowie kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Der StarTech.com–Vorteil
– Reduzieren Sie Kabelgewirr im Klassenzimmer oder am Arbeitsplatz dank eines 3 m langen präzisen Kabels zum Anschließen eines HDMI–Computers an ein VGA–Display
– Problemlose Installation, mit Kabeladapter zum Anschließen einer HDMI–Quelle direkt an ein VGA–Display ohne weiteres Videokabel
– Nutzen Sie ein vorhandenes oder ungenutztes VGA–Display mit einem HDMI–Computer

Technische Details:

Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
VGA (D–Sub)
Anschluss 2
HDMI + Micro USB
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich/weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Energiequelle
USB
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Video–Modi
1080p
Produktfarbe
Schwarz
Chipsatz
Chrontel – 7101A
Plug & Play
Ja
Umwandlertyp
Aktiv
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Verpackungsbreite
198 mm
Verpackungstiefe
915 mm
Verpackungshöhe
17 mm
Paketgewicht
190 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
171,8 g
Breite
40 mm
Tiefe
3000 mm
Höhe
15 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–10 – 70 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
40 – 85 %
Technische Details
Sustainability certificates
RoHS

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 35,20*
€ 46,36*
Frei Haus
ab € 37,07*
€ 48,89*
€ 8,95*
ab € 37,25*
€ 50,46*
Lager 7405
5
€ 1,00*
ab € 41,38*
€ 54,19*
13 Tage
6
€ 6,29*
ab € 44,18*
€ 57,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.